ODELIC(オーデリック)
埋込型スクエアベースライト□450 非調光
LED-SQUARE FLAT(レッド・スクエア フラット)
LEDユニット型コストパフォーマンスに優れた省電力タイプ
LEDユニットは同じユニットタイプ内で色温度(ケルビン)の交換が可能です
電圧(V)
100/200/242
ランプの種類
LED
演色指数(Ra)
83
取付
埋込型
タイプ
省電力タイプ
明るさ
FHP32W×4灯
本体
鋼
埋込穴(Φmm)
□450
皮相電力(VA)
40/42/44(100V/200V/242V)
LED寿命(時間)
40000
調光の可否
否
取付可能天井厚(mm)
3~25
消費電力(W)
37.9
寸法(幅W×高さH)(mm)
475×475
色(本体)
白
再生紙使用マーク
適合
内容量
1台
注意
※調光器不可
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
光源色
適合ユニット型式
色温度(K)
質量(kg)
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71045608
XD466019P2B
昼白色
【LEDユニット】UN2304B
5000
3.8
145.1
¥
34,800
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
92日以内出荷
返品不可
71045626
XD466019P2C
白色
【LEDユニット】UN2304C
4000
3.8
131.3
¥
34,800
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
92日以内出荷
返品不可
71045644
XD466019P2D
温白色
【LEDユニット】UN2304D
3500
3.8
131.3
¥
34,800
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
92日以内出荷
返品不可
71045669
XD466019P2E
電球色
【LEDユニット】UN2304E
3000
3.8
130.3
¥
34,800
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
92日以内出荷
返品不可
71045687
XD466031P2B
昼白色
【LEDユニット】UN2304B
5000
4
141.9
¥
37,800
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
71045705
XD466031P2C
白色
【LEDユニット】UN2304C
4000
4
128.4
¥
37,800
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
71045723
XD466031P2D
温白色
【LEDユニット】UN2304D
3500
4
128.4
¥
37,800
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
71045748
XD466031P2E
電球色
【LEDユニット】UN2304E
3000
4
127.4
¥
37,800
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください