ODELIC(オーデリック)
直付・埋込兼用型スクエアベースライト□500 調光PWM
LED-SQUARE FLAT(レッド・スクエア フラット)
LEDユニット型コストパフォーマンスに優れた省電力タイプ
LEDユニットは同じユニットタイプ内で色温度(ケルビン)の交換が可能です
電圧(V)
100/200/242
ランプの種類
LED
演色指数(Ra)
83
取付
直付/埋込兼用型
タイプ
省電力タイプ/Cチャンネル回避型
明るさ
FHP32W×3灯
本体
鋼
埋込穴(Φmm)
□500
皮相電力(VA)
31/32/34(100V/200V/242V)
LED寿命(時間)
40000
調光の可否
可(連続100-1%)PWM
消費電力(W)
29.1
寸法(幅W×高さH)(mm)
540×540
色(本体)
白
グリーン購入法
適合
再生紙使用マーク
適合
内容量
1台
注意
※調光器別売
※信号線別売(OA076 091)
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
光源色
適合ユニット型式
色温度(K)
質量(kg)
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71045976
XL501017P1B
昼白色
【LEDユニット】UN2303B
5000
3.9
137.4
¥
35,800
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
71045994
XL501017P1C
白色
【LEDユニット】UN2303C
4000
3.9
124.7
¥
35,800
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
92日以内出荷
返品不可
71046019
XL501017P1D
温白色
【LEDユニット】UN2303D
3500
3.9
124.7
¥
35,800
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
71046037
XL501017P1E
電球色
【LEDユニット】UN2303E
3000
3.9
123.3
¥
35,800
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
71046055
XL501055P1B
昼白色
【LEDユニット】UN2303B
5000
4
132.3
¥
38,800
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
92日以内出荷
返品不可
71046073
XL501055P1C
白色
【LEDユニット】UN2303C
4000
4
120.1
¥
38,800
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
92日以内出荷
返品不可
71046098
XL501055P1D
温白色
【LEDユニット】UN2303D
3500
4
120.1
¥
38,800
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
92日以内出荷
返品不可
71046116
XL501055P1E
電球色
【LEDユニット】UN2303E
3000
4
118.9
¥
38,800
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
92日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください