ODELIC(オーデリック)
埋込型スクエアベースライト□450 非調光
LED-SQUARE FLAT(レッド・スクエア フラット)
LEDユニット型コストパフォーマンスに優れた省電力タイプ
LEDユニットは同じユニットタイプ内で色温度(ケルビン)の交換が可能です
ランプの種類
LED
演色指数(Ra)
83
取付
埋込型
タイプ
省電力タイプ
明るさ
FHP32W×3灯
本体
鋼
埋込穴(Φmm)
□450
皮相電力(VA)
31/32/34(100V/200V/242V)
LED寿命(時間)
40000
調光の可否
否
取付可能天井厚(mm)
3~25
電圧(V)
100/200/242
消費電力(W)
29.1
寸法(幅W×高さH)(mm)
475×475
色(本体)
白
再生紙使用マーク
適合
内容量
1台
注意
※調光器不可
全8種類を絞り込む
光源色
昼白色
温白色
白色
電球色
色温度(K)
3000
3500
4000
5000
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
光源色
適合ユニット型式
色温度(K)
質量(kg)
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71046134
XD466019P1B
昼白色
【LEDユニット】UN2303B
5000
3.8
137.4
¥
31,800
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
92日以内出荷
返品不可
71046159
XD466019P1C
白色
【LEDユニット】UN2303C
4000
3.8
124.7
¥
31,800
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
92日以内出荷
返品不可
71046177
XD466019P1D
温白色
【LEDユニット】UN2303D
3500
3.8
124.7
¥
31,800
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
92日以内出荷
返品不可
71046195
XD466019P1E
電球色
【LEDユニット】UN2303E
3000
3.8
123.3
¥
31,800
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
92日以内出荷
返品不可
71046213
XD466031P1B
昼白色
【LEDユニット】UN2303B
5000
4
134
¥
34,800
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
71046238
XD466031P1C
白色
【LEDユニット】UN2303C
4000
4
121.6
¥
34,800
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
92日以内出荷
返品不可
71046256
XD466031P1D
温白色
【LEDユニット】UN2303D
3500
4
121.6
¥
34,800
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
71046274
XD466031P1E
電球色
【LEDユニット】UN2303E
3000
4
120.6
¥
34,800
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください