曜日別特売

埋込型スクエアベースライト□450 調光PWM

埋込型スクエアベースライト□450 調光PWM - ODELIC(オーデリック)埋込型スクエアベースライト□450 調光PWM - ODELIC(オーデリック)埋込型スクエアベースライト□450 調光PWM - ODELIC(オーデリック)埋込型スクエアベースライト□450 調光PWM - ODELIC(オーデリック)埋込型スクエアベースライト□450 調光PWM - ODELIC(オーデリック)埋込型スクエアベースライト□450 調光PWM - ODELIC(オーデリック)埋込型スクエアベースライト□450 調光PWM - ODELIC(オーデリック)埋込型スクエアベースライト□450 調光PWM - ODELIC(オーデリック)

LED-SQUARE FLAT(レッド・スクエア フラット)
LEDユニット型コストパフォーマンスに優れた省電力タイプ
LEDユニットは同じユニットタイプ内で色温度(ケルビン)の交換が可能です

電圧(V)100/200/242ランプの種類LED演色指数(Ra)83取付埋込型タイプ省電力タイプ明るさFHP32W×3灯本体埋込穴(Φmm)□450皮相電力(VA)31/32/34(100V/200V/242V)LED寿命(時間)40000調光の可否可(連続100-1%)PWM取付可能天井厚(mm)3~25消費電力(W)29.1寸法(幅W×高さH)(mm)475×475色(本体)グリーン購入法適合再生紙使用マーク適合内容量1台
注意
※調光器別売
※信号線別売(OA076 091)
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
光源色
適合ユニット型式
色温度(K)
質量(kg)
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71046299XD466020P1B昼白色【LEDユニット】UN2303B50003.8137.4
35,800
28,980
31,878(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月上旬
71046317XD466020P1C白色【LEDユニット】UN2303C40003.8124.7
35,800
28,980
31,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
71046335XD466020P1D温白色【LEDユニット】UN2303D35003.8124.7
35,800
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
71046353XD466020P1E電球色【LEDユニット】UN2303E30003.8123.3
35,800
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
71046378XD466032P1B昼白色【LEDユニット】UN2303B50004134
38,800
31,980
35,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
71046396XD466032P1C白色【LEDユニット】UN2303C40004121.6
38,800
31,980
35,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
71046414XD466032P1D温白色【LEDユニット】UN2303D35004121.6
38,800
31,980
35,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
71046439XD466032P1E電球色【LEDユニット】UN2303E30004120.6
38,800
31,980
35,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする