曜日別特売

埋込型ベースライト 非調光 下面アクリルカバー付

埋込型ベースライト 非調光 下面アクリルカバー付 - ODELIC(オーデリック)埋込型ベースライト 非調光 下面アクリルカバー付 - ODELIC(オーデリック)埋込型ベースライト 非調光 下面アクリルカバー付 - ODELIC(オーデリック)埋込型ベースライト 非調光 下面アクリルカバー付 - ODELIC(オーデリック)埋込型ベースライト 非調光 下面アクリルカバー付 - ODELIC(オーデリック)埋込型ベースライト 非調光 下面アクリルカバー付 - ODELIC(オーデリック)埋込型ベースライト 非調光 下面アクリルカバー付 - ODELIC(オーデリック)埋込型ベースライト 非調光 下面アクリルカバー付 - ODELIC(オーデリック)

LED-SQUARE(レッド・スクエア)
LED一体型下面アクリルカバー付でまぶしさで抑えた角形埋込ベースライト

仕様調光器:不可質量(kg)2.4取付埋込型電圧(V)100/200/242消費電力(W)31寸法(幅W×高さH)(mm)295×295本体ランプLED一体型ランプの種類LED皮相電力(VA)33/35/36(100V/200V/242V)色(本体)LED寿命(時間)40000明るさFHT42W×2灯クラス演色指数(Ra)80埋込穴(Φmm)□275調光の可否取付可能天井厚(mm)5~25下面カバーフロストアクリル再生紙使用マーク適合内容量1台
注意
※調光器不可
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71046457XD4660215000昼白色104.53240
33,500
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
71046475XD4660224000白色102.53180
33,500
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
71046493XD4660233500温白色91.92850
33,500
27,980
30,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
71046518XD4660243000電球色90.32800
33,500
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする