埋込型ベースライト 調光 下面アクリルカバー付

埋込型ベースライト 調光 下面アクリルカバー付 - ODELIC(オーデリック)

LED-SQUARE(レッド・スクエア)
LED一体型下面アクリルカバー付でまぶしさで抑えた角形埋込ベースライト

仕様調光器:別売、信号線(別売):OA076091長さ(mm)295幅(mm)295質量(kg)2.4取付埋込型電圧(V)100/200/242本体定格消費電力(W)32.5ランプLED一体型ランプの種類LED皮相電力(VA)34/35/37(100V/200V/242V)LED寿命(時間)40000明るさFHT42W×2灯クラス演色指数(Ra)80埋込穴(Φmm)□275調光の可否可(連続100~1%)/PWM取付可能天井厚(mm)5~25下面カバーフロストアクリル再生紙使用マーク適合内容量1台
注意
※調光器別売
※信号線別売(OA076 091)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
定格光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71046536XD4660255000昼白色99.63240
33,000
取扱い終了
返品不可
71046554XD4660264000白色97.83180
33,000
取扱い終了
返品不可
71046579XD4660273500温白色87.62850
33,000
取扱い終了
返品不可
71046597XD4660283000電球色86.12800
33,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする