曜日別特売

ライティングダクトレール用ベースライト40形 非調光

ライティングダクトレール用ベースライト40形 非調光 - ODELIC(オーデリック)ライティングダクトレール用ベースライト40形 非調光 - ODELIC(オーデリック)ライティングダクトレール用ベースライト40形 非調光 - ODELIC(オーデリック)ライティングダクトレール用ベースライト40形 非調光 - ODELIC(オーデリック)

LED-TUBE(レッド・チューブ)
ベース照明としてのご使用のほか、ウォールウォッシャーとしても有効なライティングダクトレール用LEDベースライトです
十分な明るさを持ち、安全品質でご提供するランプ搭載型
R15高演色LEDにリニューアルしました

ランプの種類高演色LED光源色昼白色ランプ直管LED27.6W(G13)NO443RB色温度(K)5000演色指数(Ra)94取付レール取付専用タイプ4000lmタイプ明るさFLR40W×2灯相当本体アルミ、樹脂反射板鋼(白)質量(kg)3.5エネルギー消費効率(Lm/W)131.5皮相電力(VA)29(100V)LED寿命(時間)40000調光の可否仕様調光器:不可、ルーバー:別売(XA253 034)取付場所天井専用電圧(V)100消費電力(W)27.6光束(Lm)3630再生紙使用マーク適合内容量1台
注意
※レール取付専用
※調光器不可
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71046615XL551034R3オフホワイト
51,200
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
71046633XL551035R3ブラック
51,200
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする