曜日別特売

ライティングダクトレール用ベースライト40形 非調光

ライティングダクトレール用ベースライト40形 非調光 - ODELIC(オーデリック)ライティングダクトレール用ベースライト40形 非調光 - ODELIC(オーデリック)ライティングダクトレール用ベースライト40形 非調光 - ODELIC(オーデリック)ライティングダクトレール用ベースライト40形 非調光 - ODELIC(オーデリック)ライティングダクトレール用ベースライト40形 非調光 - ODELIC(オーデリック)ライティングダクトレール用ベースライト40形 非調光 - ODELIC(オーデリック)ライティングダクトレール用ベースライト40形 非調光 - ODELIC(オーデリック)ライティングダクトレール用ベースライト40形 非調光 - ODELIC(オーデリック)
(1件のレビュー)

LED-TUBE(レッド・チューブ)
ベース照明としてのご使用のほか、ウォールウォッシャーとしても有効なライティングダクトレール用LEDベースライトです
十分な明るさを持ち、安全品質でご提供するランプ搭載型
R15高演色LEDにリニューアルしました
標準セットランプ以外のランプも使用可能です

電圧(V)100ランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94取付レール取付専用本体アルミ、樹脂反射板鋼(白)質量(kg)3.5LED寿命(時間)40000調光の可否取付場所天井専用仕様調光器:不可、ルーバー:別売(XA253 034)再生紙使用マーク適合内容量1台
注意
※レール取付専用
※調光器不可
全36種類を絞り込む
光源色
色温度(K)
36種類すべて表示中
注文コード
品番
光源色
ランプ
色温度(K)
タイプ
明るさ
エネルギー消費効率(Lm/W)
皮相電力(VA)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71046764XL551034R昼白色直管LED14W(G13)NO440RB50002100lmタイプFL40W相当オフホワイト137.115(100V)
46,700
38,980
42,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
71046789XL551034R1昼白色直管LED16W(G13)NO441RB50002500lmタイプHf32W定格出力相当オフホワイト136.217(100V)
47,700
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
71046798XL551034R1A昼白色直管LED16W(G13)NO441RB65002500lmタイプHf32W定格出力相当オフホワイト132.517(100V)
47,700
38,980
42,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
71046807XL551034R1B昼白色直管LED16W(G13)NO441RB50002500lmタイプHf32W定格出力相当オフホワイト136.217(100V)
47,700
38,980
42,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
71046816XL551034R1C昼白色直管LED16W(G13)NO441RB40002500lmタイプHf32W定格出力相当オフホワイト123.717(100V)
47,700
38,980
42,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
71046825XL551034R1D昼白色直管LED16W(G13)NO441RB35002500lmタイプHf32W定格出力相当オフホワイト123.717(100V)
47,700
38,980
42,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
71046834XL551034R1E昼白色直管LED16W(G13)NO441RB30002500lmタイプHf32W定格出力相当オフホワイト122.517(100V)
47,700
38,980
42,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
71046843XL551034R2昼白色直管LED22.8W(G13)NO442RB50003400lmタイプHf32W高出力相当オフホワイト131.524(100V)
49,200
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
71046859XL551034R2A昼白色直管LED22.8W(G13)NO442RB65003400lmタイプHf32W高出力相当オフホワイト126.324(100V)
49,200
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
71046868XL551034R2B昼白色直管LED22.8W(G13)NO442RB50003400lmタイプHf32W高出力相当オフホワイト131.524(100V)
49,200
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
71046877XL551034R2C昼白色直管LED22.8W(G13)NO442RB40003400lmタイプHf32W高出力相当オフホワイト119.224(100V)
49,200
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
71046886XL551034R2D昼白色直管LED22.8W(G13)NO442RB35003400lmタイプHf32W高出力相当オフホワイト119.224(100V)
49,200
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
71046904XL551034R2E昼白色直管LED22.8W(G13)NO442RB30003400lmタイプHf32W高出力相当オフホワイト118.424(100V)
49,200
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
71046929XL551034RA昼白色直管LED14W(G13)NO440RB65002100lmタイプFL40W相当オフホワイト131.415(100V)
46,700
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
71047044XL551034RB昼白色直管LED14W(G13)NO440RB50002100lmタイプFL40W相当オフホワイト137.115(100V)
46,700
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
71047069XL551034RC白色直管LED14W(G13)NO440RB40002100lmタイプFL40W相当オフホワイト124.215(100V)
46,700
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
71047078XL551034RD温白色直管LED14W(G13)NO440RB35002100lmタイプFL40W相当オフホワイト124.215(100V)
46,700
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
71047087XL551034RE電球色直管LED14W(G13)NO440RB30002100lmタイプFL40W相当オフホワイト123.515(100V)
46,700
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
71047096XL551035R昼白色直管LED14W(G13)NO440RB50002100lmタイプFL40W相当ブラック137.115(100V)
46,700
38,980
42,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
71047105XL551035R1昼白色直管LED16W(G13)NO441RB50002500lmタイプHf32W定格出力相当ブラック136.217(100V)
47,700
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
71047114XL551035R1A昼光色直管LED16W(G13)NO441RB65002500lmタイプHf32W定格出力相当ブラック132.517(100V)
47,700
38,980
42,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
71047123XL551035R1B昼白色直管LED16W(G13)NO441RB50002500lmタイプHf32W定格出力相当ブラック136.217(100V)
47,700
38,980
42,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
71047139XL551035R1C白色直管LED16W(G13)NO441RB40002500lmタイプHf32W定格出力相当ブラック123.717(100V)
47,700
38,980
42,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
71047148XL551035R1D温白色直管LED16W(G13)NO441RB35002500lmタイプHf32W定格出力相当ブラック123.717(100V)
47,700
38,980
42,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
71047157XL551035R1E電球色直管LED16W(G13)NO441RB30002500lmタイプHf32W定格出力相当ブラック122.517(100V)
47,700
38,980
42,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
71047166XL551035R2昼白色直管LED22.8W(G13)NO442RB50003400lmタイプHf32W高出力相当ブラック131.524(100V)
49,200
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
71047175XL551035R2A昼光色直管LED22.8W(G13)NO442RB65003400lmタイプHf32W高出力相当ブラック126.324(100V)
49,200
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
71047193XL551035R2B昼白色直管LED22.8W(G13)NO442RB50003400lmタイプHf32W高出力相当ブラック131.524(100V)
49,200
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
71047227XL551035R2C白色直管LED22.8W(G13)NO442RB40003400lmタイプHf32W高出力相当ブラック119.224(100V)
49,200
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
71047333XL551035R2D温白色直管LED22.8W(G13)NO442RB35003400lmタイプHf32W高出力相当ブラック119.224(100V)
49,200
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
71047464XL551035R2E電球色直管LED22.8W(G13)NO442RB30003400lmタイプHf32W高出力相当ブラック118.424(100V)
49,200
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
71047586XL551035RA昼光色直管LED14W(G13)NO440RB65002100lmタイプFL40W相当ブラック131.415(100V)
46,700
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
71047595XL551035RB昼白色直管LED14W(G13)NO440RB50002100lmタイプFL40W相当ブラック137.115(100V)
46,700
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
71047604XL551035RC白色直管LED14W(G13)NO440RB40002100lmタイプFL40W相当ブラック124.215(100V)
46,700
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
71047613XL551035RD温白色直管LED14W(G13)NO440RB35002100lmタイプFL40W相当ブラック124.215(100V)
46,700
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
71047629XL551035RE電球色直管LED14W(G13)NO440RB30002100lmタイプFL40W相当ブラック123.515(100V)
46,700
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-04
用途: 事務所の照度アップ
有限会社ランドワークス不動産業

取扱説明書も理解しやすい設置も一人で出来たので助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする