ODELIC(オーデリック)
埋込型ベースライト40形 下面開放型2灯用 調光
LED-TUBE(レッド・チューブ)
ランプ型
片側給電片側配線
高効率直管形ランプ専用ベースライト
ベースライトの定番形
高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ
ランプの種類
高演色LED
光源色
昼白色
色温度(K)
5000
演色指数(Ra)
94
取付
埋込型/下面開放型2灯用/Cチャンネル回避型
本体
鋼
幅(mm)
250
長さ(mm)
1250
埋込穴(Φmm)
1235×220
質量(kg)
2.9
LED寿命(時間)
40000
調光の可否
可
仕様
調光器:不可
連結
可能型(別売OA075 046)
遮光(°)
15
電圧(V)
100/200/242
色(本体)
白
調光範囲
約1%~100%
再生紙使用マーク
適合
内容量
1台
注意
※Bluetoothコントローラー別売
※調光器不可
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ランプ
タイプ
明るさ
エネルギー消費効率(Lm/W)
皮相電力(VA)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71047936
XD566091R1H
直管形LED16.3W(G13)
2500lmタイプ
Hf32W定格出力相当
143.2
34/35/36(100V/200V/242V)
¥
48,300
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
92日以内出荷
返品不可
71048058
XD566091R2H
直管形LED23.1W(G13)
3400lmタイプ
Hf32W高出力相当
139.1
48/50/51(100V/200V/242V)
¥
51,300
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
92日以内出荷
返品不可
71048076
XD566091R7H
直管形LED14.3W(G13)
2100lmタイプ
FL40W相当
143.7
30/31/32(100V/200V/242V)
¥
46,300
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
92日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください