曜日別特売

埋込型ベースライト40形 下面開放型1灯用 非調光

埋込型ベースライト40形 下面開放型1灯用 非調光 - ODELIC(オーデリック)埋込型ベースライト40形 下面開放型1灯用 非調光 - ODELIC(オーデリック)埋込型ベースライト40形 下面開放型1灯用 非調光 - ODELIC(オーデリック)埋込型ベースライト40形 下面開放型1灯用 非調光 - ODELIC(オーデリック)埋込型ベースライト40形 下面開放型1灯用 非調光 - ODELIC(オーデリック)埋込型ベースライト40形 下面開放型1灯用 非調光 - ODELIC(オーデリック)埋込型ベースライト40形 下面開放型1灯用 非調光 - ODELIC(オーデリック)埋込型ベースライト40形 下面開放型1灯用 非調光 - ODELIC(オーデリック)

LED-TUBE(レッド・チューブ)
ランプ型
片側給電片側配線
高効率直管形ランプ専用ベースライト
ベースライトの定番形
高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ

電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94取付埋込型/下面開放型1灯用本体幅(mm)214長さ(mm)1284埋込穴(Φmm)1265×190質量(kg)3.5LED寿命(時間)40000調光の可否連結可能型(別売OA253 057)仕様調光器:不可色(本体)再生紙使用マーク適合内容量1台
注意
※調光器不可
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
光源色
ランプ
色温度(K)
タイプ
明るさ
エネルギー消費効率(Lm/W)
皮相電力(VA)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71048094XD566101R昼白色直管形LED14W(G13)50002100lmタイプFLR40W相当147.815/15/16(100V/200V/242V)
31,800
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
71048119XD566101R1昼白色直管形LED16W(G13)50002500lmタイプHf32W定格出力相当146.817/17/18(100V/200V/242V)
32,800
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
71048225XD566101R1A昼光色直管形LED16W(G13)65002500lmタイプHf32W定格出力相当142.517/17/18(100V/200V/242V)
29,800
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
71048243XD566101R1B昼白色直管形LED16W(G13)50002500lmタイプHf32W定格出力相当146.817/17/18(100V/200V/242V)
29,800
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
71048268XD566101R1C白色直管形LED16W(G13)40002500lmタイプHf32W定格出力相当133.717/17/18(100V/200V/242V)
29,800
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
71048286XD566101R1D温白色直管形LED16W(G13)35002500lmタイプHf32W定格出力相当133.717/17/18(100V/200V/242V)
29,800
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
71048304XD566101R1E電球色直管形LED16W(G13)30002500lmタイプHf32W定格出力相当132.517/17/18(100V/200V/242V)
29,800
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
71048329XD566101R2昼白色直管形LED22.8W(G13)50003400lmタイプHf32W高出力相当142.124/25/26(100V/200V/242V)
34,300
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
71048347XD566101R2A昼光色直管形LED22.8W(G13)65003400lmタイプHf32W高出力相当132.524/25/26(100V/200V/242V)
30,800
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
71048365XD566101R2B昼白色直管形LED22.8W(G13)50003400lmタイプHf32W高出力相当142.124/25/26(100V/200V/242V)
30,800
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
71048383XD566101R2C白色直管形LED22.8W(G13)40003400lmタイプHf32W高出力相当128.924/25/26(100V/200V/242V)
30,800
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
71048408XD566101R2D温白色直管形LED22.8W(G13)35003400lmタイプHf32W高出力相当128.924/25/26(100V/200V/242V)
30,800
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
71048417XD566101R2E電球色直管形LED22.8W(G13)30003400lmタイプHf32W高出力相当127.624/25/26(100V/200V/242V)
30,800
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
71048426XD566101RA昼光色直管形LED14W(G13)65002100lmタイプFLR40W相当142.115/15/16(100V/200V/242V)
28,800
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
71048435XD566101RB昼白色直管形LED14W(G13)50002100lmタイプFLR40W相当147.815/15/16(100V/200V/242V)
28,800
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
71048444XD566101RC白色直管形LED14W(G13)40002100lmタイプFLR40W相当134.215/15/16(100V/200V/242V)
28,800
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
71048453XD566101RD温白色直管形LED14W(G13)35002100lmタイプFLR40W相当134.215/15/16(100V/200V/242V)
28,800
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
71048469XD566101RE電球色直管形LED14W(G13)30002100lmタイプFLR40W相当132.815/15/16(100V/200V/242V)
28,800
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする