曜日別特売

埋込型ベースライト40形 下面開放型ルーバー2灯用 非調光

埋込型ベースライト40形 下面開放型ルーバー2灯用 非調光 - ODELIC(オーデリック)埋込型ベースライト40形 下面開放型ルーバー2灯用 非調光 - ODELIC(オーデリック)埋込型ベースライト40形 下面開放型ルーバー2灯用 非調光 - ODELIC(オーデリック)埋込型ベースライト40形 下面開放型ルーバー2灯用 非調光 - ODELIC(オーデリック)埋込型ベースライト40形 下面開放型ルーバー2灯用 非調光 - ODELIC(オーデリック)埋込型ベースライト40形 下面開放型ルーバー2灯用 非調光 - ODELIC(オーデリック)埋込型ベースライト40形 下面開放型ルーバー2灯用 非調光 - ODELIC(オーデリック)埋込型ベースライト40形 下面開放型ルーバー2灯用 非調光 - ODELIC(オーデリック)

LED-TUBE(レッド・チューブ)
ランプ型
片側給電片側配線
高効率直管形ランプ専用ベースライト
ベースライトの定番形
高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ

電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94取付埋込型/下面開放型(ルーバー)2灯用/Cチャンネル回避型本体幅(mm)250長さ(mm)1250埋込穴(Φmm)1235×220質量(kg)3.7LED寿命(時間)40000調光の可否連結可能型(別売OA075 046)材質(ルーバー)鋼(白色)遮光(°)15仕様調光器:不可色(本体)再生紙使用マーク適合内容量1台
注意
※調光器不可
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
光源色
ランプ
色温度(K)
タイプ
明るさ
エネルギー消費効率(Lm/W)
皮相電力(VA)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71048514XD566092R昼白色直管形LED14W(G13)50002100lmタイプFLR40W相当137.129/30/31(100V/200V/242V)
46,500
37,980
41,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
71048539XD566092R1昼白色直管形LED16W(G13)50002500lmタイプHf32W定格出力相当136.233/34/36(100V/200V/242V)
48,500
38,980
42,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
71048548XD566092R1A昼光色直管形LED16W(G13)65002500lmタイプHf32W定格出力相当132.133/34/36(100V/200V/242V)
43,800
34,980
38,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
71048566XD566092R1B昼白色直管形LED16W(G13)50002500lmタイプHf32W定格出力相当136.233/34/36(100V/200V/242V)
43,800
34,980
38,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
71048584XD566092R1C白色直管形LED16W(G13)40002500lmタイプHf32W定格出力相当123.733/34/36(100V/200V/242V)
43,800
34,980
38,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
71048609XD566092R1D温白色直管形LED16W(G13)35002500lmタイプHf32W定格出力相当123733/34/36(100V/200V/242V)
43,800
34,980
38,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
71048627XD566092R1E電球色直管形LED16W(G13)30002500lmタイプHf32W定格出力相当122.533/34/36(100V/200V/242V)
43,800
34,980
38,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
71048645XD566092R2昼白色直管形LED22.8W(G13)50003400lmタイプHf32W高出力相当131.547/49/51(100V/200V/242V)
51,500
39,980
43,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
71048663XD566092R2A昼光色直管形LED22.8W(G13)65003400lmタイプHf32W高出力相当126.347/49/51(100V/200V/242V)
45,800
36,980
40,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
71048688XD566092R2B昼白色直管形LED22.8W(G13)50003400lmタイプHf32W高出力相当131.547/49/51(100V/200V/242V)
45,800
36,980
40,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
71048706XD566092R2C白色直管形LED22.8W(G13)40003400lmタイプHf32W高出力相当119.547/49/51(100V/200V/242V)
45,800
36,980
40,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
71048724XD566092R2D温白色直管形LED22.8W(G13)35003400lmタイプHf32W高出力相当119.547/49/51(100V/200V/242V)
45,800
36,980
40,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
71048749XD566092R2E電球色直管形LED22.8W(G13)30003400lmタイプHf32W高出力相当118.247/49/51(100V/200V/242V)
45,800
36,980
40,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
71048767XD566092RA昼光色直管形LED14W(G13)65002100lmタイプFLR40W相当131.729/30/31(100V/200V/242V)
41,800
33,980
37,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
71048785XD566092RB昼白色直管形LED14W(G13)50002100lmタイプFLR40W相当137.129/30/31(100V/200V/242V)
41,800
33,980
37,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
71048803XD566092RC白色直管形LED14W(G13)40002100lmタイプFLR40W相当124.629/30/31(100V/200V/242V)
41,800
33,980
37,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
71048828XD566092RD温白色直管形LED14W(G13)35002100lmタイプFLR40W相当124.629/30/31(100V/200V/242V)
41,800
33,980
37,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
71048846XD566092RE電球色直管形LED14W(G13)30002100lmタイプFLR40W相当123.229/30/31(100V/200V/242V)
41,800
33,980
37,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする