曜日別特売

埋込型ベースライト40形 下面開放型ルーバー/幅広2灯用 非調光

埋込型ベースライト40形 下面開放型ルーバー/幅広2灯用 非調光 - ODELIC(オーデリック)埋込型ベースライト40形 下面開放型ルーバー/幅広2灯用 非調光 - ODELIC(オーデリック)埋込型ベースライト40形 下面開放型ルーバー/幅広2灯用 非調光 - ODELIC(オーデリック)埋込型ベースライト40形 下面開放型ルーバー/幅広2灯用 非調光 - ODELIC(オーデリック)埋込型ベースライト40形 下面開放型ルーバー/幅広2灯用 非調光 - ODELIC(オーデリック)埋込型ベースライト40形 下面開放型ルーバー/幅広2灯用 非調光 - ODELIC(オーデリック)埋込型ベースライト40形 下面開放型ルーバー/幅広2灯用 非調光 - ODELIC(オーデリック)埋込型ベースライト40形 下面開放型ルーバー/幅広2灯用 非調光 - ODELIC(オーデリック)

LED-TUBE(レッド・チューブ)
ランプ型
片側給電片側配線
高効率直管形ランプ専用ベースライト
ベースライトの定番形
高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ

電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94取付埋込型/下面開放型(ルーバー・幅広)2灯用本体幅(mm)320長さ(mm)1282埋込穴(Φmm)1270×300質量(kg)6.1LED寿命(時間)40000調光の可否連結可能型(別売MA001)材質(ルーバー)鋼(白色)遮光(°)15仕様調光器:不可色(本体)再生紙使用マーク適合内容量1台
注意
※調光器不可
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
光源色
ランプ
色温度(K)
タイプ
明るさ
エネルギー消費効率(Lm/W)
皮相電力(VA)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71049433XD566103R昼白色直管形LED14W(G13)50002100lmタイプFLR40W相当13629/30/31(100V/200V/242V)
42,000
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
71049458XD566103R1昼白色直管形LED16W(G13)50002500lmタイプHf32W定格出力相当13533/34/36(100V/200V/242V)
44,000
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
71049476XD566103R1A昼光色直管形LED16W(G13)65002500lmタイプHf32W定格出力相当130.933/34/36(100V/200V/242V)
39,500
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
71049494XD566103R1B昼白色直管形LED16W(G13)50002500lmタイプHf32W定格出力相当13533/34/36(100V/200V/242V)
39,500
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
71049519XD566103R1C白色直管形LED16W(G13)40002500lmタイプHf32W定格出力相当122.533/34/36(100V/200V/242V)
39,500
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
71049537XD566103R1D温白色直管形LED16W(G13)35002500lmタイプHf32W定格出力相当122.533/34/36(100V/200V/242V)
39,500
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
71049555XD566103R1E電球色直管形LED16W(G13)30002500lmタイプHf32W定格出力相当121.533/34/36(100V/200V/242V)
39,500
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
71049573XD566103R2昼白色直管形LED22.8W(G13)50003400lmタイプHf32W高出力相当130.447/49/51(100V/200V/242V)
47,000
38,980
42,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
71049695XD566103R2A昼光色直管形LED22.8W(G13)65003400lmタイプHf32W高出力相当125.247/49/51(100V/200V/242V)
41,500
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
71049713XD566103R2B昼白色直管形LED22.8W(G13)50003400lmタイプHf32W高出力相当130.447/49/51(100V/200V/242V)
41,500
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
71049738XD566103R2C白色直管形LED22.8W(G13)40003400lmタイプHf32W高出力相当118.447/49/51(100V/200V/242V)
41,500
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
71049756XD566103R2D温白色直管形LED22.8W(G13)35003400lmタイプHf32W高出力相当118.447/49/51(100V/200V/242V)
41,500
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
71049774XD566103R2E電球色直管形LED22.8W(G13)30003400lmタイプHf32W高出力相当117.347/49/51(100V/200V/242V)
41,500
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
71049799XD566103RA昼光色直管形LED14W(G13)65002100lmタイプFLR40W相当130.329/30/31(100V/200V/242V)
37,500
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
71049817XD566103RB昼白色直管形LED14W(G13)50002100lmタイプFLR40W相当13629/30/31(100V/200V/242V)
37,500
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
71049835XD566103RC白色直管形LED14W(G13)40002100lmタイプFLR40W相当123.529/30/31(100V/200V/242V)
37,500
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
71049853XD566103RD温白色直管形LED14W(G13)35002100lmタイプFLR40W相当123.529/30/31(100V/200V/242V)
37,500
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
71049878XD566103RE電球色直管形LED14W(G13)30002100lmタイプFLR40W相当122.129/30/31(100V/200V/242V)
37,500
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする