曜日別特売

直付型ベースライト40形 下面開放型2灯用 非調光

直付型ベースライト40形 下面開放型2灯用 非調光 - ODELIC(オーデリック)直付型ベースライト40形 下面開放型2灯用 非調光 - ODELIC(オーデリック)直付型ベースライト40形 下面開放型2灯用 非調光 - ODELIC(オーデリック)直付型ベースライト40形 下面開放型2灯用 非調光 - ODELIC(オーデリック)直付型ベースライト40形 下面開放型2灯用 非調光 - ODELIC(オーデリック)直付型ベースライト40形 下面開放型2灯用 非調光 - ODELIC(オーデリック)直付型ベースライト40形 下面開放型2灯用 非調光 - ODELIC(オーデリック)直付型ベースライト40形 下面開放型2灯用 非調光 - ODELIC(オーデリック)

LED-TUBE(レッド・チューブ)
ランプ型
片側給電片側配線
高効率直管形ランプ専用ベースライト
ベースライトの定番形
高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ

電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94取付直付型/下面開放型2灯用本体質量(kg)3.7LED寿命(時間)40000調光の可否遮光(°)15仕様調光器:不可寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)250×1250×50色(本体)再生紙使用マーク適合内容量1台
注意
※調光器不可
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
光源色
ランプ
色温度(K)
タイプ
明るさ
エネルギー消費効率(Lm/W)
皮相電力(VA)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71049914XL551091R昼白色直管形LED14W(G13)50002100lmタイプFLR40W相当147.829/30/31(100V/200V/242V)
42,300
33,980
37,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
71049923XL551091R1昼白色直管形LED16W(G13)50002500lmタイプHf32W定格出力相当147.133/34/36(100V/200V/242V)
44,300
35,980
39,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
71049939XL551091R1A昼光色直管形LED16W(G13)65002500lmタイプHf32W定格出力相当142.833/34/36(100V/200V/242V)
39,800
31,980
35,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
71049948XL551091R1B昼白色直管形LED16W(G13)50002500lmタイプHf32W定格出力相当147.133/34/36(100V/200V/242V)
39,800
31,980
35,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
71049957XL551091R1C白色直管形LED16W(G13)40002500lmタイプHf32W定格出力相当133.433/34/36(100V/200V/242V)
39,800
31,980
35,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
71049966XL551091R1D温白色直管形LED16W(G13)35002500lmタイプHf32W定格出力相当133.433/34/36(100V/200V/242V)
39,800
31,980
35,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
71049975XL551091R1E電球色直管形LED16W(G13)30002500lmタイプHf32W定格出力相当132.133/34/36(100V/200V/242V)
39,800
31,980
35,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
71049993XL551091R2昼白色直管形LED22.8W(G13)50003400lmタイプHf32W高出力相当142.147/49/51(100V/200V/242V)
47,300
38,980
42,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
71050018XL551091R2A昼光色直管形LED22.8W(G13)65003400lmタイプHf32W高出力相当136.447/49/51(100V/200V/242V)
41,800
33,980
37,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
71050036XL551091R2B昼白色直管形LED22.8W(G13)50003400lmタイプHf32W高出力相当142.147/49/51(100V/200V/242V)
41,800
33,980
37,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
71050054XL551091R2C白色直管形LED22.8W(G13)40003400lmタイプHf32W高出力相当128.947/49/51(100V/200V/242V)
41,800
33,980
37,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
71050079XL551091R2D温白色直管形LED22.8W(G13)35003400lmタイプHf32W高出力相当128.947/49/51(100V/200V/242V)
41,800
33,980
37,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
71050097XL551091R2E電球色直管形LED22.8W(G13)30003400lmタイプHf32W高出力相当127.647/49/51(100V/200V/242V)
41,800
33,980
37,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
71050115XL551091RA昼光色直管形LED14W(G13)65002100lmタイプFLR40W相当142.129/30/31(100V/200V/242V)
37,800
29,980
32,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
71050133XL551091RB昼白色直管形LED14W(G13)50002100lmタイプFLR40W相当147.829/30/31(100V/200V/242V)
37,800
29,980
32,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
71050158XL551091RC白色直管形LED14W(G13)40002100lmタイプFLR40W相当134.229/30/31(100V/200V/242V)
37,800
29,980
32,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
71050176XL551091RD温白色直管形LED14W(G13)35002100lmタイプFLR40W相当134.229/30/31(100V/200V/242V)
37,800
29,980
32,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
71050194XL551091RE電球色直管形LED14W(G13)30002100lmタイプFLR40W相当133.229/30/31(100V/200V/242V)
37,800
29,980
32,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする