ODELIC(オーデリック)
直付型ベースライト40形 下面開放型2灯用 調光
LED-TUBE(レッド・チューブ)
ランプ型
片側給電片側配線
高効率直管形ランプ専用ベースライト
ベースライトの定番形
高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ
電圧(V)
100/200/242
ランプの種類
高演色LED
光源色
昼白色
色温度(K)
5000
演色指数(Ra)
94
取付
直付型/下面開放型2灯用
本体
鋼
質量(kg)
3.7
LED寿命(時間)
40000
調光の可否
可
遮光(°)
15
仕様
調光器:不可
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
250×1250×50
色(本体)
白
調光範囲
約1%~100%
再生紙使用マーク
適合
内容量
1台
注意
※Bluetoothコントローラー別売
※調光器不可
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ランプ
タイプ
明るさ
エネルギー消費効率(Lm/W)
皮相電力(VA)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71050219
XL551091R1H
直管形LED16.3W(G13)
2500lmタイプ
Hf32W定格出力相当
144.4
34/35/36(100V/200V/242V)
¥
49,300
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
92日以内出荷
返品不可
71050237
XL551091R2H
直管形LED23.1W(G13)
3400lmタイプ
Hf32W高出力相当
140.2
48/50/51(100V/200V/242V)
¥
52,300
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
92日以内出荷
返品不可
71050255
XL551091R7H
直管形LED14.3W(G13)
2100lmタイプ
FL40W相当
145
30/31/32(100V/200V/242V)
¥
47,300
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
92日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください