曜日別特売

直付型ベースライト40形 下面開放型ルーバー2灯用 非調光

直付型ベースライト40形 下面開放型ルーバー2灯用 非調光 - ODELIC(オーデリック)直付型ベースライト40形 下面開放型ルーバー2灯用 非調光 - ODELIC(オーデリック)直付型ベースライト40形 下面開放型ルーバー2灯用 非調光 - ODELIC(オーデリック)直付型ベースライト40形 下面開放型ルーバー2灯用 非調光 - ODELIC(オーデリック)直付型ベースライト40形 下面開放型ルーバー2灯用 非調光 - ODELIC(オーデリック)直付型ベースライト40形 下面開放型ルーバー2灯用 非調光 - ODELIC(オーデリック)直付型ベースライト40形 下面開放型ルーバー2灯用 非調光 - ODELIC(オーデリック)直付型ベースライト40形 下面開放型ルーバー2灯用 非調光 - ODELIC(オーデリック)

LED-TUBE(レッド・チューブ)
ランプ型
片側給電片側配線
高効率直管形ランプ専用ベースライト
ベースライトの定番形
高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ

仕様調光器:不可質量(kg)4.1取付直付型/下面開放型(ルーバー)2灯用電圧(V)100/200/242本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)250×1250×61ランプの種類高演色LED色(本体)LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)94調光の可否再生紙使用マーク適合内容量1台
注意
※調光器不可
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
消費電力(W)
ランプ
色温度(K)
光源色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71050273XL551092R2100lmタイプ28直管形LED14W(G13)5000昼白色
47,500
38,980
42,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
71050298XL551092R12500lmタイプ32直管形LED16W(G13)5000昼白色
49,500
39,980
43,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
71050316XL551092R1A2500lmタイプ32直管形LED16W(G13)6500昼光色
44,800
35,980
39,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
71050334XL551092R1B2500lmタイプ32直管形LED16W(G13)5000昼白色
44,800
35,980
39,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
71050359XL551092R1C2500lmタイプ32直管形LED16W(G13)4000白色
44,800
35,980
39,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
71050377XL551092R1D2500lmタイプ32直管形LED16W(G13)3500温白色
44,800
35,980
39,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
71050395XL551092R1E2500lmタイプ32直管形LED16W(G13)3000電球色
44,800
35,980
39,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
71050517XL551092R23400lmタイプ45.6直管形LED22.8W(G13)5000昼白色
52,500
42,980
47,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
71050535XL551092R2A3400lmタイプ45.6直管形LED22.8W(G13)6500昼光色
46,800
37,980
41,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
71050553XL551092R2B3400lmタイプ45.6直管形LED22.8W(G13)5000昼白色
46,800
37,980
41,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
71050578XL551092R2C3400lmタイプ45.6直管形LED22.8W(G13)4000白色
46,800
37,980
41,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
71050596XL551092R2D3400lmタイプ45.6直管形LED22.8W(G13)3500温白色
46,800
37,980
41,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
71050614XL551092R2E3400lmタイプ45.6直管形LED22.8W(G13)3000電球色
46,800
37,980
41,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
71050639XL551092RA2100lmタイプ28直管形LED14W(G13)6500昼光色
42,800
34,980
38,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
71050657XL551092RB2100lmタイプ28直管形LED14W(G13)5000昼白色
42,800
34,980
38,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
71050675XL551092RC2100lmタイプ28直管形LED14W(G13)4000白色
42,800
34,980
38,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
71050693XL551092RD2100lmタイプ28直管形LED14W(G13)3500温白色
42,800
34,980
38,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
71050718XL551092RE2100lmタイプ28直管形LED14W(G13)3000電球色
42,800
34,980
38,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする