曜日別特売

直付型ベースライト20形 下面開放型2灯用 非調光

直付型ベースライト20形 下面開放型2灯用 非調光 - ODELIC(オーデリック)直付型ベースライト20形 下面開放型2灯用 非調光 - ODELIC(オーデリック)直付型ベースライト20形 下面開放型2灯用 非調光 - ODELIC(オーデリック)直付型ベースライト20形 下面開放型2灯用 非調光 - ODELIC(オーデリック)直付型ベースライト20形 下面開放型2灯用 非調光 - ODELIC(オーデリック)直付型ベースライト20形 下面開放型2灯用 非調光 - ODELIC(オーデリック)直付型ベースライト20形 下面開放型2灯用 非調光 - ODELIC(オーデリック)直付型ベースライト20形 下面開放型2灯用 非調光 - ODELIC(オーデリック)

LED-TUBE(レッド・チューブ)
ランプ型
片側給電片側配線
高効率直管形ランプ専用ベースライト
ベースライトの定番形
高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ

仕様調光器:不可質量(kg)2.1取付直付型/下面開放型2灯用タイプ1050lmタイプ電圧(V)100/200/242消費電力(W)14.4本体ランプ直管形LED7.2W(G13)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)250×632×50ランプの種類高演色LED皮相電力(VA)15/16/16(100V/200V/242V)色(本体)LED寿命(時間)40000明るさFL20W相当演色指数(Ra)94調光の可否遮光(°)15再生紙使用マーク適合内容量1台
注意
※調光器不可
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71051059XL551651R5000昼白色1432060
36,000
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
71051077XL551651RA6500昼光色137.51980
31,500
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
71051095XL551651RB5000昼白色1432060
31,500
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
71051113XL551651RC4000白色131.21890
31,500
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
71051138XL551651RD3500温白色131.21890
31,500
25,980
28,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
71051156XL551651RE3000電球色129.81870
31,500
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする