曜日別特売

直付型ベースライト40形 逆富士型2灯用 非調光

直付型ベースライト40形 逆富士型2灯用 非調光 - ODELIC(オーデリック)直付型ベースライト40形 逆富士型2灯用 非調光 - ODELIC(オーデリック)直付型ベースライト40形 逆富士型2灯用 非調光 - ODELIC(オーデリック)直付型ベースライト40形 逆富士型2灯用 非調光 - ODELIC(オーデリック)直付型ベースライト40形 逆富士型2灯用 非調光 - ODELIC(オーデリック)直付型ベースライト40形 逆富士型2灯用 非調光 - ODELIC(オーデリック)直付型ベースライト40形 逆富士型2灯用 非調光 - ODELIC(オーデリック)直付型ベースライト40形 逆富士型2灯用 非調光 - ODELIC(オーデリック)

LED-TUBE(レッド・チューブ)
ランプ型
片側給電片側配線
高効率直管形ランプ専用ベースライト
ベースライトの定番形
高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ

ランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94取付直付型/逆富士型2灯用本体質量(kg)2.9LED寿命(時間)40000調光の可否仕様調光器:不可電圧(V)100/200/242寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)200×1250×75再生紙使用マーク適合内容量1台
注意
※調光器不可
全18種類を絞り込む
光源色
色温度(K)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
光源色
ランプ
色温度(K)
タイプ
明るさ
エネルギー消費効率(Lm/W)
皮相電力(VA)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71053685XL551147R昼白色直管形LED14W(G13)50002100lmタイプFLR40W相当149.229/30/31(100V/200V/242V)
30,500
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
71053703XL551147R1昼白色直管形LED16W(G13)50002500lmタイプHf32W定格出力相当148.433/34/36(100V/200V/242V)
32,500
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
71053719XL551147R1A昼光色直管形LED16W(G13)65002500lmタイプHf32W定格出力相当14433/34/36(100V/200V/242V)
28,500
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
71053728XL551147R1B昼白色直管形LED16W(G13)50002500lmタイプHf32W定格出力相当148.433/34/36(100V/200V/242V)
28,500
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
71053737XL551147R1C白色直管形LED16W(G13)40002500lmタイプHf32W定格出力相当134.633/34/36(100V/200V/242V)
28,500
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
71053746XL551147R1D温白色直管形LED16W(G13)35002500lmタイプHf32W定格出力相当134.633/34/36(100V/200V/242V)
28,500
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
71053755XL551147R1E電球色直管形LED16W(G13)30002500lmタイプHf32W定格出力相当133.433/34/36(100V/200V/242V)
28,500
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
71053764XL551147R2昼白色直管形LED22.8W(G13)50003400lmタイプHf32W高出力相当143.447/49/51(100V/200V/242V)
35,500
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
71053773XL551147R2A昼光色直管形LED22.8W(G13)65003400lmタイプHf32W高出力相当137.547/49/51(100V/200V/242V)
30,500
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
71053789XL551147R2B昼白色直管形LED22.8W(G13)50003400lmタイプHf32W高出力相当143.447/49/51(100V/200V/242V)
30,500
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
71053798XL551147R2C白色直管形LED22.8W(G13)40003400lmタイプHf32W高出力相当130.247/49/51(100V/200V/242V)
30,500
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
71053816XL551147R2D温白色直管形LED22.8W(G13)35003400lmタイプHf32W高出力相当130.247/49/51(100V/200V/242V)
30,500
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
71053834XL551147R2E電球色直管形LED22.8W(G13)30003400lmタイプHf32W高出力相当128.947/49/51(100V/200V/242V)
30,500
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
71053956XL551147RA昼光色直管形LED14W(G13)65002100lmタイプFLR40W相当143.529/30/31(100V/200V/242V)
26,500
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
71053974XL551147RB昼白色直管形LED14W(G13)50002100lmタイプFLR40W相当149.229/30/31(100V/200V/242V)
26,500
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
71053999XL551147RC白色直管形LED14W(G13)40002100lmタイプFLR40W相当135.729/30/31(100V/200V/242V)
26,500
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
71054017XL551147RD温白色直管形LED14W(G13)35002100lmタイプFLR40W相当135.729/30/31(100V/200V/242V)
26,500
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
71054035XL551147RE電球色直管形LED14W(G13)30002100lmタイプFLR40W相当134.229/30/31(100V/200V/242V)
26,500
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする