ODELIC(オーデリック)
直付型ベースライト20形 逆富士型 非調光
LED-TUBE(レッド・チューブ)
ランプ型
片側給電片側配線
高効率直管形ランプ専用ベースライト
ベースライトの定番形
高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ
ランプの種類
高演色LED
ランプ
直管形LED7.2W(G13)
演色指数(Ra)
94
タイプ
1050lmタイプ
明るさ
FL20W相当
本体
鋼
色
白
LED寿命(時間)
40000
調光の可否
否
仕様
調光器:不可
電圧(V)
100/200/242
再生紙使用マーク
適合
内容量
1台
注意
※調光器不可
全12種類を絞り込む
光源色
選択してください
昼光色
昼白色
温白色
白色
電球色
色温度(K)
選択してください
3000
3500
4000
5000
6500
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
光源色
色温度(K)
取付
質量(kg)
エネルギー消費効率(Lm/W)
皮相電力(VA)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71054909
XL551141R
昼白色
5000
直付型/逆富士型1灯用
1.2
145.8
8/8/8(100V/200V/242V)
¥
16,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
71054918
XL551141RA
昼光色
6500
直付型/逆富士型1灯用
1.2
140.2
8/8/8(100V/200V/242V)
¥
13,500
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
71054927
XL551141RB
昼白色
5000
直付型/逆富士型1灯用
1.2
145.8
8/8/8(100V/200V/242V)
¥
13,500
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
71054936
XL551141RC
白色
4000
直付型/逆富士型1灯用
1.2
133.3
8/8/8(100V/200V/242V)
¥
13,500
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
71054945
XL551141RD
温白色
3500
直付型/逆富士型1灯用
1.2
133.3
8/8/8(100V/200V/242V)
¥
13,500
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
92日以内出荷
返品不可
71054954
XL551141RE
電球色
3000
直付型/逆富士型1灯用
1.2
131.9
8/8/8(100V/200V/242V)
¥
13,500
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
71054963
XL551143R
昼白色
5000
直付型/逆富士型2灯用
1.7
144.4
15/16/16(100V/200V/242V)
¥
27,500
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
92日以内出荷
返品不可
71054979
XL551143RA
昼光色
6500
直付型/逆富士型2灯用
1.7
138.8
15/16/16(100V/200V/242V)
¥
23,500
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
92日以内出荷
返品不可
71054988
XL551143RB
昼白色
5000
直付型/逆富士型2灯用
1.7
144.4
15/16/16(100V/200V/242V)
¥
23,500
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
92日以内出荷
返品不可
71054997
XL551143RC
白色
4000
直付型/逆富士型2灯用
1.7
131.9
15/16/16(100V/200V/242V)
¥
23,500
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
92日以内出荷
返品不可
71055006
XL551143RD
温白色
3500
直付型/逆富士型2灯用
1.7
131.9
15/16/16(100V/200V/242V)
¥
23,500
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
92日以内出荷
返品不可
71055015
XL551143RE
電球色
3000
直付型/逆富士型2灯用
1.7
130.5
15/16/16(100V/200V/242V)
¥
23,500
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
92日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください