直付型ベースライト20形 逆富士型幅広 非調光

直付型ベースライト20形 逆富士型幅広 非調光 - ODELIC(オーデリック)直付型ベースライト20形 逆富士型幅広 非調光 - ODELIC(オーデリック)直付型ベースライト20形 逆富士型幅広 非調光 - ODELIC(オーデリック)直付型ベースライト20形 逆富士型幅広 非調光 - ODELIC(オーデリック)直付型ベースライト20形 逆富士型幅広 非調光 - ODELIC(オーデリック)直付型ベースライト20形 逆富士型幅広 非調光 - ODELIC(オーデリック)直付型ベースライト20形 逆富士型幅広 非調光 - ODELIC(オーデリック)直付型ベースライト20形 逆富士型幅広 非調光 - ODELIC(オーデリック)

LED-TUBE(レッド・チューブ)
ランプ型
片側給電片側配線
高効率直管形ランプ専用ベースライト
ベースライトの定番形
高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ

電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LEDランプ直管形LED7.2W(G13)演色指数(Ra)94タイプ1050lmタイプ明るさFL20W相当本体LED寿命(時間)40000調光の可否仕様調光器:不可再生紙使用マーク適合内容量1台
注意
※調光器不可
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
光源色
色温度(K)
取付
質量(kg)
エネルギー消費効率(Lm/W)
皮相電力(VA)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71055024XL551652R昼白色5000直付型/逆富士型(幅広)2灯用2.2144.415/16/16(100V/200V/242V)
28,500
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
71055033XL551652RA昼光色6500直付型/逆富士型(幅広)2灯用2.2139.515/16/16(100V/200V/242V)
21,400
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
71055049XL551652RB昼白色5000直付型/逆富士型(幅広)2灯用2.2144.415/16/16(100V/200V/242V)
21,400
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
71055058XL551652RC白色4000直付型/逆富士型(幅広)2灯用2.2132.615/16/16(100V/200V/242V)
21,400
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
71055067XL551652RD温白色3500直付型/逆富士型(幅広)2灯用2.2132.615/16/16(100V/200V/242V)
21,400
17,980
19,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
71055076XL551652RE電球色3000直付型/逆富士型(幅広)2灯用2.2131.215/16/16(100V/200V/242V)
21,400
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
71055085XL551653R昼白色5000直付型/逆富士型(幅広)1灯用1.5145.88/8/8(100V/200V/242V)
17,000
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
71055094XL551653RA昼光色6500直付型/逆富士型(幅広)1灯用1.5140.28/8/8(100V/200V/242V)
13,200
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
71055103XL551653RB昼白色5000直付型/逆富士型(幅広)1灯用1.5145.88/8/8(100V/200V/242V)
13,200
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
71055119XL551653RC白色4000直付型/逆富士型(幅広)1灯用1.5133.38/8/8(100V/200V/242V)
13,200
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
71055128XL551653RD温白色3500直付型/逆富士型(幅広)1灯用1.5133.38/8/8(100V/200V/242V)
13,200
10,980
12,078(税込)
92日以内出荷
返品不可
71055137XL551653RE電球色3000直付型/逆富士型(幅広)1灯用1.5131.98/8/8(100V/200V/242V)
13,200
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする