曜日別特売

直付型ベースライト40形 トラフ型2灯用 非調光

直付型ベースライト40形 トラフ型2灯用 非調光 - ODELIC(オーデリック)直付型ベースライト40形 トラフ型2灯用 非調光 - ODELIC(オーデリック)直付型ベースライト40形 トラフ型2灯用 非調光 - ODELIC(オーデリック)直付型ベースライト40形 トラフ型2灯用 非調光 - ODELIC(オーデリック)直付型ベースライト40形 トラフ型2灯用 非調光 - ODELIC(オーデリック)直付型ベースライト40形 トラフ型2灯用 非調光 - ODELIC(オーデリック)直付型ベースライト40形 トラフ型2灯用 非調光 - ODELIC(オーデリック)直付型ベースライト40形 トラフ型2灯用 非調光 - ODELIC(オーデリック)

LED-TUBE(レッド・チューブ)
ランプ型
片側給電片側配線
高効率直管形ランプ専用ベースライト
ベースライトの定番形
高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ

ランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94本体LED寿命(時間)40000調光の可否仕様調光器:不可電圧(V)100/200/242色(本体)再生紙使用マーク適合内容量1台
注意
※調光器不可
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
光源色
ランプ
色温度(K)
取付
タイプ
明るさ
質量(kg)
エネルギー消費効率(Lm/W)
皮相電力(VA)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71055146XL551648R昼白色直管形LED14W(G13)5000直付型/トラフ型2灯用2100lmタイプFLR40W相当2.6147.129/30/31(100V/200V/242V)
32,000
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
71055155XL551648R1昼白色直管形LED16W(G13)5000直付型/トラフ型2灯用2500lmタイプHf32W定格出力相当2.6146.233/34/36(100V/200V/242V)
34,000
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
71055164XL551648R1A昼光色直管形LED16W(G13)6500直付型/トラフ型2灯用2500lmタイプHf32W定格出力相当2.6141.833/34/36(100V/200V/242V)
29,800
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
71055173XL551648R1B昼白色直管形LED16W(G13)5000直付型/トラフ型2灯用2500lmタイプHf32W定格出力相当2.6146.233/34/36(100V/200V/242V)
29,800
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
71055189XL551648R1C白色直管形LED16W(G13)4000直付型/トラフ型2灯用2500lmタイプHf32W定格出力相当2.6132.833/34/36(100V/200V/242V)
29,800
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
71055198XL551648R1D温白色直管形LED16W(G13)3500直付型/トラフ型2灯用2500lmタイプHf32W定格出力相当2.6132.833/34/36(100V/200V/242V)
29,800
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
71055207XL551648R1E電球色直管形LED16W(G13)3000直付型/トラフ型2灯用2500lmタイプHf32W定格出力相当2.6131.533/34/36(100V/200V/242V)
29,800
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
71055216XL551648R2昼白色直管形LED22.8W(G13)5000直付型/トラフ型2灯用3400lmタイプHf32W高出力相当2.6141.447/49/51(100V/200V/242V)
37,000
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
71055225XL551648R2A昼光色直管形LED22.8W(G13)6500直付型/トラフ型2灯用3400lmタイプHf32W高出力相当2.6135.547/49/51(100V/200V/242V)
31,800
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
71055234XL551648R2B昼白色直管形LED22.8W(G13)5000直付型/トラフ型2灯用3400lmタイプHf32W高出力相当2.6141.447/49/51(100V/200V/242V)
31,800
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
71055243XL551648R2C白色直管形LED22.8W(G13)4000直付型/トラフ型2灯用3400lmタイプHf32W高出力相当2.6128.247/49/51(100V/200V/242V)
31,800
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
71055259XL551648R2D温白色直管形LED22.8W(G13)3500直付型/トラフ型2灯用3400lmタイプHf32W高出力相当2.6128.247/49/51(100V/200V/242V)
31,800
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
71055268XL551648R2E電球色直管形LED22.8W(G13)3000直付型/トラフ型2灯用3400lmタイプHf32W高出力相当2.6126.947/49/51(100V/200V/242V)
31,800
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
71055277XL551648RA昼光色直管形LED14W(G13)6500直付型/逆富士型1灯用2100lmタイプFLR40W相当2.2141.429/30/31(100V/200V/242V)
27,800
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
71055286XL551648RB昼白色直管形LED14W(G13)5000直付型/逆富士型1灯用2100lmタイプFLR40W相当2.2147.129/30/31(100V/200V/242V)
27,800
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
71055295XL551648RC白色直管形LED14W(G13)4000直付型/逆富士型1灯用2100lmタイプFLR40W相当2.2133.529/30/31(100V/200V/242V)
27,800
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
71055304XL551648RD温白色直管形LED14W(G13)3500直付型/逆富士型1灯用2100lmタイプFLR40W相当2.2133.529/30/31(100V/200V/242V)
27,800
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
71055313XL551648RE電球色直管形LED14W(G13)3000直付型/逆富士型1灯用2100lmタイプFLR40W相当2.2132.529/30/31(100V/200V/242V)
27,800
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする