直付型ベースライト40形 トラフ型2灯用 調光

直付型ベースライト40形 トラフ型2灯用 調光 - ODELIC(オーデリック)直付型ベースライト40形 トラフ型2灯用 調光 - ODELIC(オーデリック)直付型ベースライト40形 トラフ型2灯用 調光 - ODELIC(オーデリック)直付型ベースライト40形 トラフ型2灯用 調光 - ODELIC(オーデリック)直付型ベースライト40形 トラフ型2灯用 調光 - ODELIC(オーデリック)直付型ベースライト40形 トラフ型2灯用 調光 - ODELIC(オーデリック)

LED-TUBE(レッド・チューブ)
ランプ型
片側給電片側配線
高効率直管形ランプ専用ベースライト
ベースライトの定番形
高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ

ランプの種類高演色LED光源色昼白色色温度(K)5000演色指数(Ra)94取付直付型/トラフ型2灯用本体質量(kg)2.6LED寿命(時間)40000調光の可否仕様調光器:不可電圧(V)100/200/242寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)113×1248×83色(本体)調光範囲約1%~100%再生紙使用マーク適合内容量1台
注意
※Bluetoothコントローラー別売
※調光器不可
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ランプ
タイプ
明るさ
エネルギー消費効率(Lm/W)
皮相電力(VA)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71055329XL551648R1H直管形LED16.3W(G13)2500lmタイプHf32W定格出力相当143.534/35/36(100V/200V/242V)
39,000
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
71055338XL551648R2H直管形LED23.1W(G13)3400lmタイプHf32W高出力相当139.648/50/51(100V/200V/242V)
42,000
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
71055347XL551648R7H直管形LED14.3W(G13)2100lmタイプFL40W相当14430/31/32(100V/200V/242V)
37,000
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする