曜日別特売

直付型ベースライト40形 トラフ型1灯用 非調光

直付型ベースライト40形 トラフ型1灯用 非調光 - ODELIC(オーデリック)直付型ベースライト40形 トラフ型1灯用 非調光 - ODELIC(オーデリック)直付型ベースライト40形 トラフ型1灯用 非調光 - ODELIC(オーデリック)直付型ベースライト40形 トラフ型1灯用 非調光 - ODELIC(オーデリック)直付型ベースライト40形 トラフ型1灯用 非調光 - ODELIC(オーデリック)直付型ベースライト40形 トラフ型1灯用 非調光 - ODELIC(オーデリック)直付型ベースライト40形 トラフ型1灯用 非調光 - ODELIC(オーデリック)直付型ベースライト40形 トラフ型1灯用 非調光 - ODELIC(オーデリック)

LED-TUBE(レッド・チューブ)
ランプ型
片側給電片側配線
高効率直管形ランプ専用ベースライト
ベースライトの定番形
高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ

電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94取付直付型/トラフ型1灯用本体質量(kg)1.6LED寿命(時間)40000調光の可否仕様調光器:不可寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)59×1250×84色(本体)再生紙使用マーク適合内容量1台
注意
※調光器不可
全18種類を絞り込む
光源色
色温度(K)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
光源色
ランプ
色温度(K)
タイプ
明るさ
エネルギー消費効率(Lm/W)
皮相電力(VA)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71055356XL551137R昼白色直管形LED14W(G13)50002100lmタイプFLR40W相当15115/15/16(100V/200V/242V)
18,500
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
71055365XL551137R1昼白色直管形LED16W(G13)50002500lmタイプHf32W定格出力相当15017/17/18(100V/200V/242V)
19,500
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
71055374XL551137R1A昼光色直管形LED16W(G13)65002500lmタイプHf32W定格出力相当145.617/17/18(100V/200V/242V)
17,000
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
71055383XL551137R1B昼白色直管形LED16W(G13)50002500lmタイプHf32W定格出力相当15017/17/18(100V/200V/242V)
17,000
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
71055399XL551137R1C白色直管形LED16W(G13)40002500lmタイプHf32W定格出力相当136.217/17/18(100V/200V/242V)
17,000
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
71055408XL551137R1D温白色直管形LED16W(G13)35002500lmタイプHf32W定格出力相当136.217/17/18(100V/200V/242V)
17,000
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
71055417XL551137R1E電球色直管形LED16W(G13)30002500lmタイプHf32W定格出力相当13517/17/18(100V/200V/242V)
17,000
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
71055426XL551137R2昼白色直管形LED22.8W(G13)50003400lmタイプHf32W高出力相当14524/25/26(100V/200V/242V)
21,000
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
71055435XL551137R2A昼光色直管形LED22.8W(G13)65003400lmタイプHf32W高出力相当13924/25/26(100V/200V/242V)
18,000
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
71055444XL551137R2B昼白色直管形LED22.8W(G13)50003400lmタイプHf32W高出力相当14524/25/26(100V/200V/242V)
18,000
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
71055453XL551137R2C白色直管形LED22.8W(G13)40003400lmタイプHf32W高出力相当131.524/25/26(100V/200V/242V)
18,000
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
71055469XL551137R2D温白色直管形LED22.8W(G13)35003400lmタイプHf32W高出力相当131.524/25/26(100V/200V/242V)
18,000
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
71055478XL551137R2E電球色直管形LED22.8W(G13)30003400lmタイプHf32W高出力相当130.224/25/26(100V/200V/242V)
18,000
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
71055487XL551137RA昼光色直管形LED14W(G13)65002100lmタイプFLR40W相当14515/15/16(100V/200V/242V)
16,000
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
71055496XL551137RB昼白色直管形LED14W(G13)50002100lmタイプFLR40W相当15115/15/16(100V/200V/242V)
16,000
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
71055505XL551137RC白色直管形LED14W(G13)40002100lmタイプFLR40W相当137.115/15/16(100V/200V/242V)
16,000
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
71055514XL551137RD温白色直管形LED14W(G13)35002100lmタイプFLR40W相当137.115/15/16(100V/200V/242V)
16,000
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
71055523XL551137RE電球色直管形LED14W(G13)30002100lmタイプFLR40W相当135.715/15/16(100V/200V/242V)
16,000
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする