直付型ベースライト20形 トラフ型1灯用 非調光

直付型ベースライト20形 トラフ型1灯用 非調光 ODELIC(オーデリック) 直付型ベースライト20形 トラフ型1灯用 非調光 ODELIC(オーデリック) 直付型ベースライト20形 トラフ型1灯用 非調光 ODELIC(オーデリック) 直付型ベースライト20形 トラフ型1灯用 非調光 ODELIC(オーデリック) 直付型ベースライト20形 トラフ型1灯用 非調光 ODELIC(オーデリック) 直付型ベースライト20形 トラフ型1灯用 非調光 ODELIC(オーデリック) 直付型ベースライト20形 トラフ型1灯用 非調光 ODELIC(オーデリック) 直付型ベースライト20形 トラフ型1灯用 非調光 ODELIC(オーデリック)

LED-TUBE(レッド・チューブ)
ランプ型
片側給電片側配線
高効率直管形ランプ専用ベースライト
ベースライトの定番形
高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ

ランプの種類高演色LED ランプ直管形LED7.2W(G13) 演色指数(Ra)94 取付直付型/トラフ型1灯用 タイプ1050lmタイプ 明るさFL20W相当 本体 質量(kg)0.8 皮相電力(VA)8/8/8(100V/200V/242V) LED寿命(時間)40000 調光の可否 仕様調光器:不可 電圧(V)100/200/242 消費電力(W)7.2 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)59×632×84 色(本体) 再生紙使用マーク適合 内容量1台
注意
※調光器不可
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
71055566 XL551135R 昼白色 5000 145.8 1050
16,500
13,980
15,378 (税込)
5日以内出荷

返品不可
71055575 XL551135RA 昼光色 6500 140.2 1010
14,000
10,980
12,078 (税込)
4日以内出荷

返品不可
71055584 XL551135RB 昼白色 5000 145.8 1050
14,000
10,980
12,078 (税込)
4日以内出荷

返品不可
71055593 XL551135RC 白色 4000 133.3 960
14,000
10,980
12,078 (税込)
8日以内出荷

返品不可
71055609 XL551135RD 温白色 3500 133.3 960
14,000
10,980
12,078 (税込)
4日以内出荷

返品不可
71055618 XL551135RE 電球色 3000 131.9 950
14,000
10,980
12,078 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする