ODELIC(オーデリック)
直付型ベースライト10形 トラフ型1灯用 非調光
LED-TUBE(レッド・チューブ)
ランプ型
片側給電片側配線
高効率直管形ランプ専用ベースライト
ベースライトの定番形
高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ
仕様
調光器:不可
質量(kg)
0.8
取付
直付型/トラフ型1灯用
タイプ
400lmタイプ
電圧(V)
100/200/242
消費電力(W)
3
本体
鋼
ランプ
直管形LED3W(G13)
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
59×382×84
色温度(K)
5000
ランプの種類
高演色LED
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
136.6
皮相電力(VA)
7/4/6(100V/200V/242V)
色(本体)
白
光束(Lm)
410
LED寿命(時間)
40000
明るさ
FL10W相当
演色指数(Ra)
94
調光の可否
否
再生紙使用マーク
適合
内容量
1台
注意
※調光器不可
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71055627
XL551684R
¥
12,000
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月中旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください