曜日別特売

直付型ベースライト40形 反射笠付2灯用 非調光

直付型ベースライト40形 反射笠付2灯用 非調光 - ODELIC(オーデリック)直付型ベースライト40形 反射笠付2灯用 非調光 - ODELIC(オーデリック)直付型ベースライト40形 反射笠付2灯用 非調光 - ODELIC(オーデリック)直付型ベースライト40形 反射笠付2灯用 非調光 - ODELIC(オーデリック)直付型ベースライト40形 反射笠付2灯用 非調光 - ODELIC(オーデリック)直付型ベースライト40形 反射笠付2灯用 非調光 - ODELIC(オーデリック)直付型ベースライト40形 反射笠付2灯用 非調光 - ODELIC(オーデリック)直付型ベースライト40形 反射笠付2灯用 非調光 - ODELIC(オーデリック)

LED-TUBE(レッド・チューブ)
ランプ型
片側給電片側配線
高効率直管形ランプ専用ベースライト
ベースライトの定番形
高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ

ランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94取付直付型/反射笠付2灯用本体質量(kg)2.8LED寿命(時間)40000調光の可否仕様調光器:不、チェーン吊具(別売):XA453 052電圧(V)100/200/242寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)190×1248×83再生紙使用マーク適合内容量1台
注意
※調光器不可
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
光源色
ランプ
色温度(K)
タイプ
明るさ
エネルギー消費効率(Lm/W)
皮相電力(VA)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71055636XL551533R昼白色直管形LED14W(G13)50002100lmタイプFLR40W相当148.929/30/31(100V/200V/242V)
29,000
23,980
26,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
71055645XL551533R1昼白色直管形LED16W(G13)50002500lmタイプHf32W定格出力相当148.133/34/36(100V/200V/242V)
31,000
25,980
28,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
71055654XL551533R1A昼光色直管形LED16W(G13)65002500lmタイプHf32W定格出力相当143.733/34/36(100V/200V/242V)
27,000
21,980
24,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
71055663XL551533R1B昼白色直管形LED16W(G13)50002500lmタイプHf32W定格出力相当148.133/34/36(100V/200V/242V)
27,000
21,980
24,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
71055679XL551533R1C白色直管形LED16W(G13)40002500lmタイプHf32W定格出力相当134.333/34/36(100V/200V/242V)
27,000
21,980
24,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
71055688XL551533R1D温白色直管形LED16W(G13)35002500lmタイプHf32W定格出力相当134.333/34/36(100V/200V/242V)
27,000
21,980
24,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
71055697XL551533R1E電球色直管形LED16W(G13)30002500lmタイプHf32W定格出力相当133.133/34/36(100V/200V/242V)
27,000
21,980
24,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
71055706XL551533R2昼白色直管形LED22.8W(G13)50003400lmタイプHf32W高出力相当143.247/49/51(100V/200V/242V)
34,000
28,980
31,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
71055715XL551533R2A昼光色直管形LED22.8W(G13)65003400lmタイプHf32W高出力相当137.247/49/51(100V/200V/242V)
29,000
23,980
26,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
71055724XL551533R2B昼白色直管形LED22.8W(G13)50003400lmタイプHf32W高出力相当143.247/49/51(100V/200V/242V)
29,000
23,980
26,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
71055733XL551533R2C白色直管形LED22.8W(G13)40003400lmタイプHf32W高出力相当129.847/49/51(100V/200V/242V)
29,000
23,980
26,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
71055749XL551533R2D温白色直管形LED22.8W(G13)35003400lmタイプHf32W高出力相当129.847/49/51(100V/200V/242V)
29,000
23,980
26,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
71055758XL551533R2E電球色直管形LED22.8W(G13)30003400lmタイプHf32W高出力相当128.547/49/51(100V/200V/242V)
29,000
23,980
26,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
71055767XL551533RA昼光色直管形LED14W(G13)65002100lmタイプFLR40W相当143.229/30/31(100V/200V/242V)
25,000
19,980
21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
71055776XL551533RB昼白色直管形LED14W(G13)50002100lmタイプFLR40W相当148.929/30/31(100V/200V/242V)
25,000
19,980
21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
71055785XL551533RC白色直管形LED14W(G13)40002100lmタイプFLR40W相当135.329/30/31(100V/200V/242V)
25,000
19,980
21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
71055794XL551533RD温白色直管形LED14W(G13)35002100lmタイプFLR40W相当135.329/30/31(100V/200V/242V)
25,000
19,980
21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
71055803XL551533RE電球色直管形LED14W(G13)30002100lmタイプFLR40W相当133.929/30/31(100V/200V/242V)
25,000
19,980
21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする