ODELIC(オーデリック)
直付型ベースライト40形 片反射笠付1灯用 調光
LED-TUBE(レッド・チューブ)
ランプ型
片側給電片側配線
高効率直管形ランプ専用ベースライト
ベースライトの定番形
高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ
電圧(V)
100/200/242
ランプの種類
高演色LED
光源色
昼白色
色温度(K)
5000
演色指数(Ra)
94
取付
直付型/片反射笠付1灯用
本体
鋼
色
白
質量(kg)
2
LED寿命(時間)
40000
調光の可否
可(100-1%)
仕様
調光器:不可
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
63×1248×128
再生紙使用マーク
適合
内容量
1台
注意
※Bluetoothコントローラー別売
※調光器不可
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ランプ
タイプ
明るさ
エネルギー消費効率(Lm/W)
皮相電力(VA)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71056239
XL551534R1H
直管形LED16.3W(G13)
2500lmタイプ
Hf32W定格出力相当
131.9
17/18/18(100V/200V/242V)
¥
22,500
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
71056248
XL551534R2H
直管形LED23.1W(G13)
3400lmタイプ
Hf32W高出力相当
128.3
24/25/26(100V/200V/242V)
¥
24,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
71056257
XL551534R7H
直管形LED14.3W(G13)
2100lmタイプ
FL40W相当
132.6
15/16/16(100V/200V/242V)
¥
21,500
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください