曜日別特売

直付型ベースライト20形 反射笠付1灯用 非調光

直付型ベースライト20形 反射笠付1灯用 非調光 - ODELIC(オーデリック)直付型ベースライト20形 反射笠付1灯用 非調光 - ODELIC(オーデリック)直付型ベースライト20形 反射笠付1灯用 非調光 - ODELIC(オーデリック)直付型ベースライト20形 反射笠付1灯用 非調光 - ODELIC(オーデリック)直付型ベースライト20形 反射笠付1灯用 非調光 - ODELIC(オーデリック)直付型ベースライト20形 反射笠付1灯用 非調光 - ODELIC(オーデリック)直付型ベースライト20形 反射笠付1灯用 非調光 - ODELIC(オーデリック)直付型ベースライト20形 反射笠付1灯用 非調光 - ODELIC(オーデリック)

LED-TUBE(レッド・チューブ)
ランプ型
片側給電片側配線
高効率直管形ランプ専用ベースライト
ベースライトの定番形
高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ

仕様調光器:不可質量(kg)1.1取付直付型/反射笠付1灯用タイプ1050lmタイプ電圧(V)100/200/242消費電力(W)7.2本体ランプ直管形LED7.2W(G13)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)157×632×84ランプの種類高演色LED皮相電力(VA)8/8/8(100V/200V/242V)LED寿命(時間)40000明るさFL20W相当演色指数(Ra)94調光の可否再生紙使用マーク適合内容量1台
注意
※調光器不可
全6種類を絞り込む
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71056266XL551535R5000昼白色144.41040
17,000
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
71056275XL551535RA6500昼光色138.81000
14,500
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
71056284XL551535RB5000昼白色144.41040
14,500
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
71056293XL551535RC4000白色132951
14,500
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
71056309XL551535RD3500温白色132951
14,500
11,980
13,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
71056318XL551535RE3000電球色130.6941
14,500
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする