直付型ベースライト40形 逆富士型1灯用 非調光・コーナー用

直付型ベースライト40形 逆富士型1灯用 非調光・コーナー用 - ODELIC(オーデリック)直付型ベースライト40形 逆富士型1灯用 非調光・コーナー用 - ODELIC(オーデリック)直付型ベースライト40形 逆富士型1灯用 非調光・コーナー用 - ODELIC(オーデリック)直付型ベースライト40形 逆富士型1灯用 非調光・コーナー用 - ODELIC(オーデリック)直付型ベースライト40形 逆富士型1灯用 非調光・コーナー用 - ODELIC(オーデリック)直付型ベースライト40形 逆富士型1灯用 非調光・コーナー用 - ODELIC(オーデリック)直付型ベースライト40形 逆富士型1灯用 非調光・コーナー用 - ODELIC(オーデリック)直付型ベースライト40形 逆富士型1灯用 非調光・コーナー用 - ODELIC(オーデリック)

LED-TUBE(レッド・チューブ)
ランプ型
片側給電片側配線
高効率直管形ランプ専用ベースライト
ベースライトの定番形
高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ

用途コーナー用電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94取付直付型/逆富士型1灯用/コーナー用本体質量(kg)4.4LED寿命(時間)40000調光の可否仕様調光器:不可寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1260×450再生紙使用マーク適合内容量1台
注意
※調光器不可
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
光源色
ランプ
色温度(K)
タイプ
明るさ
エネルギー消費効率(Lm/W)
皮相電力(VA)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71056747XL551649R昼白色直管形LED14W(G13)50002100lmタイプFLR40W相当149.215/15/16(100V/200V/242V)
33,000
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
71056756XL551649R1昼白色直管形LED16W(G13)50002500lmタイプHf32W定格出力相当148.117/17/18(100V/200V/242V)
34,000
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
71056765XL551649R1A昼光色直管形LED16W(G13)65002500lmタイプHf32W定格出力相当143.717/17/18(100V/200V/242V)
30,800
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
71056774XL551649R1B昼白色直管形LED16W(G13)50002500lmタイプHf32W定格出力相当148.117/17/18(100V/200V/242V)
30,800
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
71056783XL551649R1C白色直管形LED16W(G13)40002500lmタイプHf32W定格出力相当134.317/17/18(100V/200V/242V)
30,800
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
71056799XL551649R1D温白色直管形LED16W(G13)35002500lmタイプHf32W定格出力相当134.317/17/18(100V/200V/242V)
30,800
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
71056808XL551649R1E電球色直管形LED16W(G13)30002500lmタイプHf32W定格出力相当133.117/17/18(100V/200V/242V)
30,800
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
71056817XL551649R2昼白色直管形LED22.8W(G13)50003400lmタイプHf32W高出力相当142.924/25/26(100V/200V/242V)
35,500
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
71056826XL551649R2A昼光色直管形LED22.8W(G13)65003400lmタイプHf32W高出力相当137.224/25/26(100V/200V/242V)
31,800
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
71056835XL551649R2B昼白色直管形LED22.8W(G13)50003400lmタイプHf32W高出力相当142.924/25/26(100V/200V/242V)
31,800
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
71056844XL551649R2C白色直管形LED22.8W(G13)40003400lmタイプHf32W高出力相当129.824/25/26(100V/200V/242V)
31,800
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
71056853XL551649R2D温白色直管形LED22.8W(G13)35003400lmタイプHf32W高出力相当129.824/25/26(100V/200V/242V)
31,800
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
71056869XL551649R2E電球色直管形LED22.8W(G13)30003400lmタイプHf32W高出力相当128.524/25/26(100V/200V/242V)
31,800
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
71056878XL551649RA昼光色直管形LED14W(G13)65002100lmタイプFLR40W相当142.815/15/16(100V/200V/242V)
29,800
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
71056887XL551649RB昼白色直管形LED14W(G13)50002100lmタイプFLR40W相当149.215/15/16(100V/200V/242V)
29,800
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
71056896XL551649RC白色直管形LED14W(G13)40002100lmタイプFLR40W相当135.715/15/16(100V/200V/242V)
29,800
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
71056905XL551649RD温白色直管形LED14W(G13)35002100lmタイプFLR40W相当135.715/15/16(100V/200V/242V)
29,800
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
71056914XL551649RE電球色直管形LED14W(G13)30002100lmタイプFLR40W相当134.215/15/16(100V/200V/242V)
29,800
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする