ODELIC(オーデリック)
直付型ベースライト20形 ショーケース1灯用 非調光
LED-TUBE(レッド・チューブ)
ランプ型
片側給電片側配線
高効率直管形ランプ専用ベースライト
ベースライトの定番形
高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ
用途
ショーケース用
仕様
調光器:不可
質量(kg)
0.7
取付
直付型/ショーケース用1灯用
タイプ
1050lmタイプ
電圧(V)
100/200/242
消費電力(W)
7.2
本体
鋼
ランプ
直管形LED7.2W(G13)
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
54×706×41
ランプの種類
高演色LED
皮相電力(VA)
8/8/8(100V/200V/242V)
色(本体)
白
LED寿命(時間)
40000
明るさ
FL20W相当
演色指数(Ra)
94
調光の可否
否
再生紙使用マーク
適合
内容量
1台
注意
※調光器不可
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71057377
XL551656R
5000
昼白色
143
1030
¥
17,300
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
92日以内出荷
返品不可
71057386
XL551656RA
6500
昼光色
137.2
988
¥
14,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
92日以内出荷
返品不可
71057395
XL551656RB
5000
昼白色
143
1030
¥
14,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
92日以内出荷
返品不可
71057404
XL551656RC
4000
白色
130.4
939
¥
14,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
92日以内出荷
返品不可
71057413
XL551656RD
3500
温白色
130.4
939
¥
14,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
92日以内出荷
返品不可
71057429
XL551656RE
3000
電球色
129.1
930
¥
14,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
92日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください