曜日別特売

直付型ベースライト40形 非調光

直付型ベースライト40形 非調光 - ODELIC(オーデリック)直付型ベースライト40形 非調光 - ODELIC(オーデリック)直付型ベースライト40形 非調光 - ODELIC(オーデリック)直付型ベースライト40形 非調光 - ODELIC(オーデリック)直付型ベースライト40形 非調光 - ODELIC(オーデリック)直付型ベースライト40形 非調光 - ODELIC(オーデリック)直付型ベースライト40形 非調光 - ODELIC(オーデリック)直付型ベースライト40形 非調光 - ODELIC(オーデリック)

LED-TUBE fix-a(レッド・チューブ フィックス・エー)
片側給電片側配線
シンプルなデザインとリーズナブルな価格を両立させたスタンダードベースライトシリーズ
安全設計のランプと専用本体、ソケットカバーによるランプの落下防止など、安全性に配慮した確かな品質をシンプルなデザインに込めました

ランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94取付直付型本体鋼・樹脂質量(kg)2.4LED寿命(時間)40000調光の可否仕様調光器:不可電圧(V)100/200/242寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1250×63再生紙使用マーク適合内容量1台
注意
※調光器不可
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
光源色
ランプ
色温度(K)
タイプ
明るさ
エネルギー消費効率(Lm/W)
皮相電力(VA)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71057763XL551720R昼白色直管形LED14W50002100lmタイプFL40W相当15115/15/16(100V/200V/242V)
18,000
14,980
16,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
71057779XL551720R1昼白色直管形LED16W50002500lmタイプHf32W定格出力15017/17/18(100V/200V/242V)
19,000
16,980
18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
71057788XL551720R1A昼光色直管形LED16W65002500lmタイプHf32W定格出力145.617/17/18(100V/200V/242V)
16,500
13,980
15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
71057797XL551720R1B昼白色直管形LED16W50002500lmタイプHf32W定格出力15017/17/18(100V/200V/242V)
16,500
13,980
15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
71057806XL551720R1C白色直管形LED16W40002500lmタイプHf32W定格出力136.217/17/18(100V/200V/242V)
16,500
13,980
15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
71057815XL551720R1D温白色直管形LED16W35002500lmタイプHf32W定格出力136.217/17/18(100V/200V/242V)
16,500
13,980
15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
71057824XL551720R1E電球色直管形LED16W30002500lmタイプHf32W定格出力13517/17/18(100V/200V/242V)
16,500
13,980
15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
71057833XL551720R2昼白色直管形LED22.8W50003400lmタイプHf32W高出力14524/25/26(100V/200V/242V)
20,500
16,980
18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
71057849XL551720R2A昼光色直管形LED22.8W65003400lmタイプHf32W高出力13924/25/26(100V/200V/242V)
17,500
13,980
15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
71057858XL551720R2B昼白色直管形LED22.8W50003400lmタイプHf32W高出力14524/25/26(100V/200V/242V)
17,500
13,980
15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
71057867XL551720R2C白色直管形LED22.8W40003400lmタイプHf32W高出力131.524/25/26(100V/200V/242V)
17,500
13,980
15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
71057876XL551720R2D温白色直管形LED22.8W35003400lmタイプHf32W高出力131.524/25/26(100V/200V/242V)
17,500
13,980
15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
71057885XL551720R2E電球色直管形LED22.8W30003400lmタイプHf32W高出力130.224/25/26(100V/200V/242V)
17,500
13,980
15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
71057894XL551720R3昼白色直管形LED27.6W50004000lmタイプFL40W×2灯相当144.929/29/31(100V/200V/242V)
22,500
18,980
20,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
71057903XL551720RA昼光色直管形LED14W65002100lmタイプFL40W相当14515/15/16(100V/200V/242V)
15,500
12,980
14,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
71057919XL551720RB昼白色直管形LED14W50002100lmタイプFL40W相当15115/15/16(100V/200V/242V)
15,500
12,980
14,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
71057928XL551720RC白色直管形LED14W40002100lmタイプFL40W相当137.115/15/16(100V/200V/242V)
15,500
12,980
14,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
71057937XL551720RD温白色直管形LED14W35002100lmタイプFL40W相当137.115/15/16(100V/200V/242V)
15,500
12,980
14,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
71057946XL551720RE電球色直管形LED14W30002100lmタイプFL40W相当135.715/15/16(100V/200V/242V)
15,500
12,980
14,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする