曜日別特売

直付型ベースライト40形 調光

直付型ベースライト40形 調光 - ODELIC(オーデリック)直付型ベースライト40形 調光 - ODELIC(オーデリック)直付型ベースライト40形 調光 - ODELIC(オーデリック)直付型ベースライト40形 調光 - ODELIC(オーデリック)直付型ベースライト40形 調光 - ODELIC(オーデリック)直付型ベースライト40形 調光 - ODELIC(オーデリック)

LED-TUBE fix-a(レッド・チューブ フィックス・エー)
片側給電片側配線
シンプルなデザインとリーズナブルな価格を両立させたスタンダードベースライトシリーズ
安全設計のランプと専用本体、ソケットカバーによるランプの落下防止など、安全性に配慮した確かな品質をシンプルなデザインに込めました

ランプの種類高演色LED光源色昼白色色温度(K)5000演色指数(Ra)94取付直付型本体鋼・樹脂質量(kg)2.4LED寿命(時間)40000調光の可否可(100-1%)仕様調光器:不可電圧(V)100/200/242寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1250×63再生紙使用マーク適合内容量1台
注意
※Bluetoothコントローラー別売
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください
※調光器不可
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ランプ
タイプ
明るさ
エネルギー消費効率(Lm/W)
皮相電力(VA)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71057955XL551720R1H直管形LED16.3W2500lmタイプHf32W定格出力147.217/18/18(100V/200V/242V)
21,500
17,980
19,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
71057964XL551720R2H直管形LED23.1W3400lmタイプHf32W高出力143.124/25/26(100V/200V/242V)
23,000
18,980
20,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
71057973XL551720R7H直管形LED14.3W2100lmタイプFL40W相当147.815/16/16(100V/200V/242V)
20,500
16,980
18,678(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする