曜日別特売

直付型ベースライト20形 非調光

直付型ベースライト20形 非調光 - ODELIC(オーデリック)直付型ベースライト20形 非調光 - ODELIC(オーデリック)直付型ベースライト20形 非調光 - ODELIC(オーデリック)直付型ベースライト20形 非調光 - ODELIC(オーデリック)直付型ベースライト20形 非調光 - ODELIC(オーデリック)直付型ベースライト20形 非調光 - ODELIC(オーデリック)直付型ベースライト20形 非調光 - ODELIC(オーデリック)直付型ベースライト20形 非調光 - ODELIC(オーデリック)

LED-TUBE fix-a(レッド・チューブ フィックス・エー)
片側給電片側配線
シンプルなデザインとリーズナブルな価格を両立させたスタンダードベースライトシリーズ
安全設計のランプと専用本体、ソケットカバーによるランプの落下防止など、安全性に配慮した確かな品質をシンプルなデザインに込めました

ランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94取付直付型本体鋼・樹脂質量(kg)1.2LED寿命(時間)40000調光の可否仕様調光器:不可電圧(V)100/200/242寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×632×63再生紙使用マーク適合内容量1台
注意
※調光器不可
全7種類を絞り込む
光源色
色温度(K)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
光源色
ランプ
色温度(K)
タイプ
明るさ
エネルギー消費効率(Lm/W)
皮相電力(VA)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71057989XL551719R昼白色直管形LED7.2W50001050lmタイプFL20W相当145.88/8/8(100V/200V/242V)
14,000
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
71057998XL551719R1昼白色直管形LED14.2W50002000lmタイプFL20W×2灯相当140.815/15/16(100V/200V/242V)
15,500
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
71058007XL551719RA昼光色直管形LED7.2W65001050lmタイプFL20W相当140.28/8/8(100V/200V/242V)
11,500
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
71058016XL551719RB昼白色直管形LED7.2W50001050lmタイプFL20W相当145.88/8/8(100V/200V/242V)
11,500
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
71058025XL551719RC白色直管形LED7.2W40001050lmタイプFL20W相当133.38/8/8(100V/200V/242V)
11,500
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
71058034XL551719RD温白色直管形LED7.2W35001050lmタイプFL20W相当133.38/8/8(100V/200V/242V)
11,500
8,998
9,898(税込)
92日以内出荷
返品不可
71058043XL551719RE電球色直管形LED7.2W30001050lmタイプFL20W相当131.98/8/8(100V/200V/242V)
11,500
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする