防雨型高天井用照明 電源内蔵型 非調光

防雨型高天井用照明 電源内蔵型 非調光 - ODELIC(オーデリック)防雨型高天井用照明 電源内蔵型 非調光 - ODELIC(オーデリック)

電池装置内蔵型
落下防止ワイヤー付

仕様調光器:不可長さ(mm)440幅(mm)465質量(kg)9.2高さ(mm)280使用温度範囲(℃)-40~60電圧(V)100/200/242構造防雨型本体アルミ合金鋳物定格消費電力(W)195取付場所壁・天井・床兼用ランプLED一体型色温度(K)5000ランプの種類LED光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)134.8皮相電力(VA)200/198/199(100V/200V/242V)キャブタイヤケーブル(m)1.4LED寿命(時間)40000明るさ水銀灯700Wクラス演色指数(Ra)80定格光束(Lm)26300調光の可否不可傾斜天井取付角度(°)40耐雷サージ15kV再生紙使用マーク適合内容量1台
注意
※調光器不可
※屋外での真上を向ける照射はできません
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71058138XG454046
170,000
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高天井照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする