高天井用照明 電源内蔵型直付タイプ

高天井用照明 電源内蔵型直付タイプ - ODELIC(オーデリック)高天井用照明 電源内蔵型直付タイプ - ODELIC(オーデリック)高天井用照明 電源内蔵型直付タイプ - ODELIC(オーデリック)高天井用照明 電源内蔵型直付タイプ - ODELIC(オーデリック)

電池装置内蔵型
電源内蔵タイプですので、安定器の設置工事が必要ありません
2次側の配線も不要ですので、施工を大幅に軽減できます

仕様落下防止ワイヤーあり、調光器:不可長さ(mm)300幅(mm)217質量(kg)5.2ホワイト取付直付タイプ高さ(mm)335電圧(V)100/200/242本体アルミ・鋼ランプLED一体型色温度(K)5000ランプの種類LED光源色昼白色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)73調光の可否不可再生紙使用マーク適合内容量1台
注意
※調光器不可
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
皮相電力(VA)
明るさ
定格光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71058147XL501021135120141/138/138(100V/200V/242V)水銀灯400Wクラス16200
118,000
94,980
104,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
71058156XL501022102122.5106/104/107(100V/200V/242V)水銀灯300Wクラス12500
93,500
75,980
83,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高天井照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする