ODELIC(オーデリック)
高天井用照明 電源内蔵型ペンダントタイプ
電池装置内蔵型
電源内蔵タイプですので、安定器の設置工事が必要ありません
2次側の配線も不要ですので、施工を大幅に軽減できます
仕様
丸形露出ボックス取付可能、調光器:不可
幅(mm)
Φ217
質量(kg)
4.7
色
ホワイト
取付
ペンダントタイプ
高さ(mm)
365
電圧(V)
100/200/242
全高(mm)
1447
本体
アルミ
ランプ
LED一体型
色温度(K)
5000
ランプの種類
LED
光源色
昼白色
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
73
調光の可否
不可
再生紙使用マーク
適合
内容量
1台
注意
※調光器不可
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
皮相電力(VA)
明るさ
定格光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71058165
XP252098
102
122.5
106/104/107(100V/200V/242V)
水銀灯300Wクラス
12500
¥
93,500
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
92日以内出荷
返品不可
71058174
XP252100
135
120
141/138/138(100V/200V/242V)
水銀灯400Wクラス
16200
¥
118,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください