高天井用照明 電源別置型

高天井用照明 電源別置型 - ODELIC(オーデリック)高天井用照明 電源別置型 - ODELIC(オーデリック)

電源別置型
埃のたまりにくいタフなデザイン
天井への負荷が少ない軽量・電源別置型です

仕様電源装置別売(XA453 008)、調光器不可幅(mm)Φ270カバー樹脂(透明)質量(kg)1.9マットシルバー高さ(mm)445使用温度範囲(℃)-20~40(一時的温度上昇50まで)本体アルミ定格消費電力(W)132ランプLED一体型色温度(K)5000ランプの種類LED光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)121.2LED寿命(時間)40000明るさ水銀灯400Wクラス演色指数(Ra)70定格光束(Lm)16000調光の可否不可再生紙使用マーク適合内容量1台
注意
※調光器不可
※電源装置別売
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71058183XL501012
79,800
63,980
70,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高天井照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする