曜日別特売
モノタロウ

綿棒 抗菌剤入 紙軸

綿棒 抗菌剤入 紙軸 - モノタロウ綿棒 抗菌剤入 紙軸 - モノタロウ綿棒 抗菌剤入 紙軸 - モノタロウ綿棒 抗菌剤入 紙軸 - モノタロウ
(35件のレビュー)

抗菌剤入のコットン100%。
綿球使用の紙軸タイプで、両綿だから使いやすい。
ケース入りで保管もしやすい。

用途
耳鼻のお手入れに。
清掃、メンテナンス作業に。
滅菌抗菌球径(Φmm)4.9材質軸:紙、先端:綿(コットン100%)形状涙型寸法(mm)軸径2.4×75タイプ両綿機能抗菌
注意
※鼓膜や粘膜を傷つけるおそれがありますので、耳または鼻の奥まで入れないでください。
※お子様だけでのご使用はやめてください。
※ご使用の際は周囲の状況(ぶつかったりしないよう)に注意してください。

※万一異常を感じた場合は医師にご相談ください。
※お子様の手の届かないところに保管ください。
※溶液等に浸して使用する場合は、綿球が抜け易くなることがあります。
※手指を清潔にしてからご使用ください。
※本製品の抗菌剤入とは全ての細菌の増殖を抑制するものではありません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
入数(本×箱)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71237024-1箱(200本)200×1
99
109(税込)
当日出荷
1年間返品保証
71237033-1セット(2箱×200本)200×2
189
208(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:35
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 71237033
2026-02-23
用途: 耳掃除など
自動車・二輪車・自転車関連業

紙軸が好みで、モノタロウさんのはどうだろうと思い購入。
某100均の物より劣ります。
まず、短めに作られていて、使いづらい。数ミリなんでしょうけどね!
先端の綿?の部分がすぐほつれて取れそうになる。芯棒の露出は無く、耳にキズが付くのは大丈夫レベル。
リピは無いですね。価格がほぼ同じと言うか、すぐそばに100均があるので。

MonotaROからの回答

ご迷惑をおかけして申し訳ございません。ご希望でしたら返品を受け付けますのでお手数ですが弊社お問い合わせ窓口までお問い合わせよろしくお願いいたします。

対象商品 : 71237033
2026-01-09
用途: 耳掃除

軸が紙製なのでしっかり 掃除がてきる。
価格も満足です。

2025-12-17
用途: 漆の塗装
笛工房 和康製造業

主人が仕事で大量に使うので 安くて使いごごちも良く助かってます

対象商品 : 71237033
2025-12-12
用途: 通常使用
株式会社 伸正精機製造業

しっかりとした作りが良い。100円ショップよりも大容量だし、コスパも申し分ない。

2025-12-08
用途: 機械メンテナンス時
自動車・二輪車・自転車関連業

芯が紙軸なのでしっかりしていて使いやすいです。
安いので助かります。

2025-12-30
用途: いろいろ
合同会社ACTMORE医療・福祉・介護関連業

入浴後の耳の水滴取り等、紙軸なので安心して使えます。細かいところの掃除にもよいです

2025-09-19
用途: 製品についた汚れをとる
製造業

製品や道具についた汚れをとる時に使用します。
2個1セットで200円以下、15%offの時に購入するのでお得だと思う。

2025-07-14
用途: 作業場で
株式会社 試作工房 電

作業用に購入。軸の棒も固くて使いやすいです。たまに柔らかいのがありますから、固いのを求めてました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
「抗菌剤入」とありますが、抗菌剤の種類を教えて下さい。
回答:
「ポリヘキサメチレングアニジン」が主な成分で、消毒・殺菌剤として使用される成分です。
2024-08-15

脱脂綿・綿球・綿棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする