曜日別特売
モノタロウ

ラベル 立札無地用

ラベル 立札無地用 - モノタロウラベル 立札無地用 - モノタロウラベル 立札無地用 - モノタロウラベル 立札無地用 - モノタロウラベル 立札無地用 - モノタロウラベル 立札無地用 - モノタロウラベル 立札無地用 - モノタロウ
(2件のレビュー)

モノタロウ立札(無地)に貼付が可能です。

用途立札無地用ラベルとして厚さ(mm)0.15質量(kg)0.7材質PVC適合モノタロウ(立札 無地)寸法(mm)高さ330×下辺220×上辺175取付方式ステッカー内容量1セット(2枚)
注意
※本来の目的、用途以外には使用しないでください。
※貼り付け先の汚れや油分などを除去してから、ラベルを貼り付けください。
※立札は別売りになります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
文字内容
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71241556-作業中
249
274(税込)
当日出荷
1年間返品保証
71241565-立入禁止
249
274(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 71241556
2022-11-03
用途: 作業時の安全確保の為
サービス業

無地の立て札用に購入しました。
もっとバリエーションを増やしてほしい。
例、『清掃中』、『足元注意』等

対象商品 : 71241565
2022-04-19
用途: エスカレーター点検時、上下階のフロアー
サービス業

安定・丈夫さにはやや問題があるものの、軽量で移動には楽で良い

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フロアサインスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする