あかしや
大人の書道セット
初めての方にも再開する方にもオススメ。本格的な道具を揃えた大人の書道セットです。ゴムバンド付きで書道教室等にも持ち運びいただけます。越前塗(側面・底面は溜塗仕上げ)の美しいツイン文鎮入りです。
用途
書道セット
セット内容
太筆(白鳳/行書・草書/半紙2~6文字用)/細筆(玉葉/細字書簡用)/硯(五三寸)/固型墨(紅花墨/二ツ星/(1.5丁型・古梅園製))/墨液(三歌仙/50mL/墨運堂製)/文鎮×2本(越前塗・300g(2本))/水滴(豆サイズ)/筆置/下敷(美濃判/樹脂ラシャ/4マス・6マス両面罫線入り)/硯箱(越前塗・曙)
材質
(太筆/白鳳)羊毛/(細筆/玉葉)いたち毛・羊毛
質量(g)
1650
硬さ
(太筆/白鳳)やや柔らかめ/(細筆/玉葉)やや硬め
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(硯箱)165×292×35(特大)
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71132855
AR-08SA
¥
25,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください