あかしや
大人の書道セット
細字書道や写経、手紙をしたためる際に。自宅でも外出先でもご愛用いただけるコンパクトで実用性に優れた大人の書道セットです。
用途
書道セット
セット内容
硯箱(越前塗り・黒)/細筆/硯(三五度)/固型墨(紅花墨 三ツ星(0.5丁型・古梅園製))/水滴(豆サイズ)
色
黒
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(硯箱)90×30×200(小)
内容量
1セット
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71132864
AR-03SH
花丸文
¥
9,300
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
71132873
AR-04ST
とんぼ
¥
9,300
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
71132889
AR-05SU
うろこ
¥
9,300
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
71132898
AR-08SC
鳥獣戯画
¥
9,300
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください