曜日別特売

PUMA(プーマ) 2つ折りウォレット

PUMA(プーマ) 2つ折りウォレット - クツワPUMA(プーマ) 2つ折りウォレット - クツワ
(2件のレビュー)

プーマの2つ折りウォレット。小銭入れが大きく開いて使いやすい!長さが調節できるストラップ付でショルダーベルトやウォレットチェーンとして使える。

用途財布種類折財布寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×25×125材質ポリエステル機能ストラップ:約1m~50cmに調節可能仕様(札入)1室/(小銭入)2室/(カード入)8室(6室+2室)/オリジナルデザインの引き手付内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71133038PM242BLブルー
2,400
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
71133047PM242OR蛍光オレンジ
2,400
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 71133047
2023-01-22
用途: スキー場で、付属のストラップで首から掛け、本体をスキーウェアの内側のポケット入れて使います。
その他業種

スキー場では普段利用の財布と小銭入れでは、重いうえに大きくてかさばるために利用しにくいと感じていました。必要最小限のクレジットカード、身分証明書と紙幣が入れられて、できれば小銭入れなどがコンパクトにまとまったウォレットが欲しいと考えていました。このウォレットはその用途に最適だと思います。値段も高くなく、ストラップが十分に長いこと、軽量であることもいいと思います。ただ、クレジットカードを入れる部分の開閉はマジックテープであるため、耐久性と開閉時のビリビリという音がするのが残念です。できれば磁石などで開閉ができるようにしてもらえると最高です。

対象商品 : 71133038
2022-10-20
用途: 孫にプレゼント
その他業種

モノタロウからはいろいろと購入しています。別の商品を購入する際に併せて購入しました。
他店よりも安く、孫も大喜びでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする