セキセイ
ラポルタ クリアケース クリアクリア
中身が見えて使いやすい、大人可愛いクリアケース。マチ付きなので見た目以上に収納できる。厚みがある生地なので型崩れしにくい。防水素材なので汚れても拭き取れます。
用途
クリアケース
材質
(本体・合皮)PVC/(裏地)ポリエステル/(ファスナー)樹脂
内容量
1個
注意
※完全防水仕様ではありません。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
規格
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71133388
LA-6355-15
ネイビーブルー
A5
A5タイプ
255×30×195
¥
950
¥
679
¥
747
(税込)
10日以内出荷
71133397
LA-6355-27
ペールピンク
A5
A5タイプ
255×30×195
¥
950
¥
679
¥
747
(税込)
4日以内出荷
71133406
LA-6355-61
ライトグレー
A5
A5タイプ
255×30×195
¥
950
¥
679
¥
747
(税込)
4日以内出荷
71133415
LA-6350-15
ネイビーブルー
B6
B6タイプ
230×30×155
¥
850
¥
619
¥
681
(税込)
4日以内出荷
71133424
LA-6350-27
ペールピンク
B6
B6タイプ
230×30×155
¥
850
¥
619
¥
681
(税込)
4日以内出荷
71133433
LA-6350-61
ライトグレー
B6
B6タイプ
230×30×155
¥
850
¥
619
¥
681
(税込)
4日以内出荷
71133449
LA-6336-15
ネイビーブルー
PENサイズ
PENサイズ
210×30×110
¥
750
¥
669
¥
736
(税込)
翌々日出荷
返品不可
71133458
LA-6336-27
ペールピンク
PENサイズ
PENサイズ
210×30×110
¥
750
¥
669
¥
736
(税込)
5日以内出荷
71133467
LA-6336-61
ライトグレー
PENサイズ
PENサイズ
210×30×110
¥
750
¥
669
¥
736
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください