シールック ワイドフォルダー

シールック ワイドフォルダー - セキセイシールック ワイドフォルダー - セキセイシールック ワイドフォルダー - セキセイシールック ワイドフォルダー - セキセイシールック ワイドフォルダー - セキセイシールック ワイドフォルダー - セキセイシールック ワイドフォルダー - セキセイシールック ワイドフォルダー - セキセイ

入れた書類が抜け落ちにくい、A4ワイド幅のクリアホルダー書類を差し込む側の下半分を溶着しているので、書類が落ちにくい。横幅が240mmのワイド幅なので、市販のクリアホルダーがそのまま収容できる。A4サイズのコピー用紙が約100枚または、A4クリアホルダー5枚(10枚コピー用紙セット時)まで収容可能!四方の角が丸くて手にやさしく安心。バッグにも入れやすく傷も付かない。便利な名刺ポケット付。見出し用インデックスとしても使用可能。

用途クリヤーホルダー付属品(タイトルカード)1枚材質(本体)再生PP0.2mm厚(半透明)/(タイトルカード)紙厚さ(mm)0.2収納枚数目安:A4コピー用紙約100枚、またはA4クリアホルダー5枚(10枚コピー用紙セット時)適合サイズA4外寸(幅W×高さH)(mm)240×310ポケット名刺ポケット付内容量1枚
注意
※ファイルの適性収容枚数の表示は、コピー用紙を使用し、収容寸法1mmあたり10枚で算出しています。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71133485CLK-2404-10ブルー
120
95
105(税込)
当日出荷
71133494CLK-2404-21ピンク
120
95
105(税込)
当日出荷
71133503CLK-2404-30グリーン
120
95
105(税込)
当日出荷
71133519CLK-2404-50イエロー
120
95
105(税込)
当日出荷
71133528CLK-2404-51オレンジ
120
95
105(税込)
当日出荷
71133537CLK-2404-63スモーク
120
95
105(税込)
当日出荷
71133546CLK-2404-80パープル
120
95
105(税込)
当日出荷
71133555CLK-2404-90クリア
120
95
105(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする