曜日別特売

フィンダッシュ パックンカバーノート

フィンダッシュ パックンカバーノート - セキセイフィンダッシュ パックンカバーノート - セキセイフィンダッシュ パックンカバーノート - セキセイフィンダッシュ パックンカバーノート - セキセイフィンダッシュ パックンカバーノート - セキセイフィンダッシュ パックンカバーノート - セキセイフィンダッシュ パックンカバーノート - セキセイフィンダッシュ パックンカバーノート - セキセイ

自分だけのオリジナル表紙が作れるポケット付高透明カバーノート表紙全面がポケットになったカバー付ノート!ポケットタイプの高透明カバー表紙。ぱっくんと大きく開く差込口は、プリントやメモがスムーズに入ります。高透明PPカバー表紙ポケットにぴったり入るので、表紙を自由に着せ替えて、自分だけのオリジナル表紙が作れます。

用途ノート材質(カバー)PP0.15mm厚/(ノート)紙罫幅(mm)7ページ数60ページ(30枚)色(表紙)柄物内容量1冊(30枚)
全8種類を絞り込む
サイズ
8種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
タイプ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
罫線
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71133598FINN-7621-00A5ヘルシンキ155×5×215(A5)7mm横罫(オレンジ)
380
379
417(税込)
4日以内出荷
71133607FINN-7622-00A5森のどうぶつ155×5×215(A5)7mm横罫(オレンジ)
380
379
417(税込)
4日以内出荷
71133616FINN-7623-00A5ヨット155×5×215(A5)7mm横罫(オレンジ)
380
379
417(税込)
4日以内出荷
71133625FINN-7624-00A5キツネのポルク155×5×215(A5)7mm横罫(オレンジ)
380
379
417(税込)
3日以内出荷
71133643FINN-7652-00B5オウチ185×5×259(B5)7mm横罫(グレー)
480
479
527(税込)
4日以内出荷
71133659FINN-7653-00B5セキセイインコ185×5×259(B5)7mm横罫(グレー)
480
479
527(税込)
4日以内出荷
71133634FINN-7651-00B5くろねこ185×5×259(B5)7mm横罫(グレー)
480
取扱い終了
71133668FINN-7654-00B5ブルーバード185×5×259(B5)7mm横罫(グレー)
480
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする