セキセイ
フィンダッシュ ミニメッセージ
フィンランドの自然や風景などをモチーフにした、温かみのあるデザインのミニメッセージカード
用途
レターセット
材質
紙
色
柄物
寸法(幅W×高さH)(mm)
(便箋)83×110/(封筒)90×60
入数
(便箋)6枚/(封筒)3枚
内容量
1セット
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71133774
FINN-7922-00
森のどうぶつ
¥
300
¥
299
¥
329
(税込)
4日以内出荷
71133799
FINN-7924-00
キツネのポルク
¥
300
¥
299
¥
329
(税込)
4日以内出荷
71133765
FINN-7921-00
ヘルシンキ
¥
300
取扱い終了
71133783
FINN-7923-00
ヨット
¥
300
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください