防水型デジタル台はかり DP-6701シリーズ

防水型デジタル台はかり DP-6701シリーズ - Yamato(大和製衡)
機能零点リセット、ワンタッチ風袋引き機能、プリセット風袋引き機能、自動風袋引き機能、風袋引き忘れ防止機能、オートオフ機能、マルチファンクション機能(定量計量機能、チェッカー機能、ランク選別機能、計数機能)電源単1形乾電池×4本(付属)、専用ACアダプター(オプション)電池寿命(時間)連続約3000(アルカリ電池使用時)消費電力(W)0.03使用温度範囲(℃)-10~40定格電圧(V)DC6使用環境湿度(%)30~85(結露なきこと)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)350×795~802×605文字寸法(mm)LCD表示:45(H)×23.5(W)防塵防水性能IP65準拠表示形式デジタル種類台はかりひょう量単位kg計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)350×500RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ひょう量(kg)
最大風袋量(kg)
目量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71138839DP-6701N-3232320.005
112,000
85,980
94,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
71138848DP-6701N-6060600.01
112,000
85,980
94,578(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月27日
71138857DP-6701N-1201201200.02
112,000
85,980
94,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

台はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする