曜日別特売

ヘッドルーペShi-ra-ra ピンクセット

ヘッドルーペShi-ra-ra ピンクセット - カートン

人間工学理論に基づいたフレーム設計、軽くてしなやかなヘッドルーペです。
老眼鏡との組合せ(重ねて使用)で更に細かい文字の拡大や作業が楽々こなせます。掛け外しする手間が無く、更に両手が使え利便性を追及しています。
フレーム枠は、TR-90(形状記憶樹脂)を採用し、軽さ、復元力(バネ性)、ピッタリ・フィット感に優れております。
2枚のレンズを視線に合わせた角度で成型し、特殊形状レンズで視野が広く、周辺部の歪みもなく明るくワイドな視野が確保できます。
レンズは2ヶ所部分が段階的に180度上下する治具設計から用途に応じた角度調整ができた用途に大変便利に使用できます。

用途医療機関、研究機関、精密検査付属品専用ルーペケース、専用レンズ拭き、専横付属レンズケース材質(本体枠)TR-90<ポリアミド系樹脂>、(レンズ)硬質プラスチック<HC付>、(パッド)エラストマー樹脂、(専用ケース)合皮種類ヘッドルーペ本体寸法(mm)(顔幅)130、(つる)145ケース寸法(mm)170×77×60レンズサイズ(mm)40×110レンズ倍率1.6倍、2.0倍色(フレーム)ピンク内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09344527R1178-06SET
19,600
16,980
18,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする