曜日別特売

部品 コードレスクリーナー GAS18V-LIシリーズ

部品 コードレスクリーナー GAS18V-LIシリーズ - BOSCH(ボッシュ)
(4件のレビュー)

コードレスクリーナー GAS18V-LIシリーズ スペーアパーツです。

用途適応機種:コードレスクリーナーGAS14.4V-LIH、GAS18V-LI(H)、PAS18LI(LIH)用フィルター内容量1個
注意
※必ず十分な修理知識・技術をお持ちの方以外は電動工具の修理・分解を行わないでください。
※修理の知識や技術の無い方が修理すると、十分な性能を発揮しないだけでなく事故やけがの原因になりますので、修理専門店に修理を依頼されることを推奨します。
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
部品名称
部品番号
1台使用個数
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
711400831619PA5183DCモーター 18V21
2,7502,698
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
711400991619PA5185タッピンネジ227
9089
89
98(税込)
4日以内出荷
返品不可
711401081619PA7400フィルタハウジング241
510509
509
560(税込)
当日出荷
711401261619PA5187フィルタカバー261
580579
579
637(税込)
当日出荷
711401351619PA5190ラバーリング271
440439
439
483(税込)
4日以内出荷
返品不可
711401441619PA5191カバー281
580579
579
637(税込)
4日以内出荷
返品不可
711401531619PA5192スクリュー292
9089
89
98(税込)
4日以内出荷
返品不可
711401691619PA5193モーターフランジ301
310309
309
340(税込)
4日以内出荷
返品不可
711401781619PA5195モジュール321
5,7405,498
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
711401871619PA5196ストラップ331
220219
219
241(税込)
33日以内出荷
返品不可
711401961619PA5197電源ボタン341
250249
249
274(税込)
当日出荷
711402051619PA5198ダストカップダッチャクボタン351
140139
139
153(税込)
4日以内出荷
返品不可
711402141619PA5201ダストカップ381
1,4501,398
1,398
1,538(税込)
当日出荷
711402231619PA5202床用ノズル6511
1,2701,198
1,198
1,318(税込)
当日出荷
711402391619PA7502ローラー651/24
220219
219
241(税込)
4日以内出荷
返品不可
711402481619PA7501シャフト651/34
250249
249
274(税込)
4日以内出荷
返品不可
711402571619PA5203ホルダー6521
200199
199
219(税込)
4日以内出荷
返品不可
711402661619PA5204スキマノズル6531
310309
309
340(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
711402751619PA5205延長パイプ6541
910909
909
1,000(税込)
5日以内出荷
返品不可
711402841619PA5181ハウジング8011
2,7502,698
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
711402931619PA5184ファン8151
630629
629
692(税込)
4日以内出荷
返品不可
711403091619PA5199スイッチスライド8361
220219
219
241(税込)
4日以内出荷
返品不可
711403181619PA5200ラバーディスク8371
200199
169
アウトレット
186(税込)
当日出荷
残り6点です
711403271619PA5261マルガタブラシ8681
370369
269
アウトレット
296(税込)
当日出荷
残り4点です
711403361619PA5263壁用ホルダー8691
1,1501,098
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
711403451619PA5354スクリュー8701
9089
89
98(税込)
4日以内出荷
返品不可
711401171619PA5188HEPAフィルタ251
1,020
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-29
用途: 清掃作業

ボッシュのコードレスクリーナーを使っています。
落下させてしまいダストボックスのロック部が折損してしまった為、
購入しました。
2度目ですが、注文してすぐ届けて頂けるので大変助かっています。

対象商品 : 71140336
2024-04-24
用途: 壁掛けホルダーで整頓
Jトリム高知農・林・水産業

家の中での掃除機の置き場所に困ってました。スペースの有効活用が可能になりました!

対象商品 : 71140214
2023-11-17
用途: メンテナンス部品として
S.E.I システム電気・ガス・熱供給・水道業

ごみを掃除しようとダストボックスを外したところ、ダストボックス上部が割れてしまい、テープで固定して使用しておりましたが、部品として販売されているのを見つけ、購入しました。何の問題もなく使用できありがたい限りです。細かい部品も購入できるのは、経済でありがたいです。

対象商品 : 71140214
2024-01-16
用途: 現場の掃除
電気・ガス・熱供給・水道業

BOSCHの充電式掃除機の壊れたパーツなんて中々入手し難いのに、モノタロウさんからは、短時間で間違いの無い商品が、届き大いに助かりました!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする