曜日別特売

防水型卓上デジタル台はかり DP-6601シリーズ

防水型卓上デジタル台はかり DP-6601シリーズ - Yamato(大和製衡)

防塵・防水等級IP65準拠で、食品業界をはじめ、あらゆる業界で安心してお使いいただけます。
パック詰め作業に役立つ定量機能で、原料ロス削減・省資源化に貢献します。
加算式・減算式のチェッカ機能、ランク選別機能搭載
「自動風袋引き機能」を標準搭載
単1形アルカリ乾電池2本で電池寿命約1400時間
個数の定量作業に適した計数チェッカ機能搭載
防塵・防水等級IP65準拠

材質ステンレス質量(kg)約7種類台はかり使用温度範囲(℃)0~40電源単1乾電池×2本(付属)、専用ACアダプタ(オプション)寸法(幅W×高さH)(mm)【文字】メイン表示部:13.6×26、サブ表示部:3.2×6定格電圧(V)DC3計量皿寸法(mm)200×250検定機能零点リセット、ワンタッチ風袋引き機能、プリセット風袋引き機能、自動風袋引き機能、オートオフ機能、マルチファンクション機能(定量計量機能※5、チェッカ機能、ランク選別機能、ランク選別組合せ機能、計数機能)、使用地区補正機能(DP-6601Nのみ)、スパン調整機能(DP-6601Nのみ)最大消費電力(W)0.04表示形式デジタル電池寿命(連続時間)約1400(アルカリ電池使用時※保存状態/使用環境により異なります)RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP65準拠ひょう量単位kg(キログラム)使用湿度範囲(%RH)30~85(結露なきこと)内容量1台
注意
※ACアダプタ使用時は、非防水になります。
※Bluetooth(R)無線通信ユニット、ZBee無線通信ユニットは工場オプションとなります。
※Bluetooth(R)はBluetooth SIG.Inc.の登録商標です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ひょう量(kg)
目量(g)
最大風袋量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71142463DP-6601N-6616
120,000
89,980
98,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
71142479DP-6601N-1212212
120,000
89,980
98,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

台はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする