曜日別特売

防水型デジタル台はかり 水産モデル 検定付き

防水型デジタル台はかり 水産モデル 検定付き - Yamato(大和製衡)

防塵・防水等級IP65準拠のオールステンレスボディ。
食品加工場をはじめ、飲料品の原料製造業、水産市場、生産農家など、
あらゆる業界で作業効率の向上と計量ロスの防止に役立つ機能満載のデジタル台はかりです。
検品作業や定量詰め作業時に、「軽量」・「適量」・「過量」を3色(赤、青、黄)の LEDランプにより判別することができるので、作業効率が飛躍的に向上します。
さらに内蔵ブザー(オプション)を取り付けることで、使いやすさが向上します。
最初に目標値をマイナス表示し、0kg表示になるよう定量計量作業を行うので、誰でも間違えることなく簡単に作業できます。
自動風袋引き機能・・・最初に載せた品物(容器)を自動で風袋引きします。
風袋引き忘れ防止機能・・・風袋引きしていない場合に、表示を点滅させてお知らせします。
品物のランクを、液晶表示とLEDランプにより即座に判別することができます。
またオプションで、ランク結果を「S・M・L」などの音声でお知らせすることも可能です。

用途食品加工場をはじめ、飲料品の原料製造業、水産市場、生産農家などでの計量幅(mm)350高さ(mm)795~802種類台はかり使用温度範囲(℃)-10~40奥行(mm)605消費電力(W)0.03ひょう量(kg)150電源単1形乾電池×4本(付属)、専用ACアダプター(オプション)寸法(幅W×高さH)(mm)【文字】LCD表示:23.5×45定格電圧(V)DC6計量皿寸法(mm)350×500目量(kg)0.1機能零点リセット、ワンタッチ風袋引き機能、プリセット風袋引き機能、自動風袋引き機能、風袋引き忘れ防止機能、オートオフ機能、表示固定機能、マルチファンクション機能(定量計量機能、チェッカー機能、ランク選別機能、計数機能)表示形式デジタル電池寿命(連続時間)約3000(アルカリ電池使用時)防塵防水性能IP65最大風袋量(kg)150風袋引方法ありRoHS指令(10物質対応)対応ひょう量単位kg(キログラム)使用湿度範囲(%RH)30~85(結露なきこと)内容量1台
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合地域
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71142707DP-6701M-150-1北海道
115,000
89,980
98,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
71142716DP-6701M-150-2青森県、岩手県、秋田県、宮崎県、山形県
115,000
89,980
98,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
71142725DP-6701M-150-3福島県、新潟県、茨城県、栃木県、群馬県
115,000
89,980
98,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
71142734DP-6701M-150-4東京都(八丈支庁、小笠原支庁除く)、神奈川県、群馬県、埼玉県、千葉県、山梨県、長野県
115,000
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
71142743DP-6701M-150-5福井県、富山県、石川県、静岡県、岐阜県、愛知県、三重県、大阪府、和歌山県、奈良県、京都府、兵庫県、滋賀県、山口県、広島県、岡山県、島根県、鳥取県、愛媛県、香川県、徳島県、高知県
115,000
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
71142759DP-6701M-150-6東京都(八丈支庁、小笠原支庁に限る)、長崎県、福岡県、佐賀県、大分県、熊本県、宮崎県、鹿児島県(薩摩・大隈地方に限る)
115,000
89,980
98,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
71142768DP-6701M-150-7鹿児島県(薩摩・大隈地方を除く)、沖縄
115,000
89,980
98,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

台はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする